Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Întrerupător EATON GFEP220 Gfci, Protector pentru echipamente termomagnetice industriale, 20 A | AG8NVT

EATON Întrerupător GFEP220 Gfci, Protector pentru echipamente termo-magnetice industriale, 20 A

În stoc
Articol: AG8NVT Model: GFEP220
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
€433.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC10kAIC @ 120V
amperi20A
Tip cadruBR
Număr de poli2
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)14.61
Lățimea navei (cm)7.62

Detalii produs:

    • Eaton GFEP220 este un întrerupător miniatural din seria BR, ideal pentru utilizarea cu aparate de comutare pentru a proteja echipamentele electrice de suprasarcini sau scurtcircuite.
    • Acest dispozitiv de protecție cu 2 poli pentru defecțiune la pământ (GFEP) necesită două spații de 1 inch între ele.
    • Dispune de o unitate de declanșare comună care deschide circuitul ambilor poli chiar dacă se declanșează un singur pol.

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
Întrerupător EATON GFEP115 Gfci, Protector pentru echipamente termo-magnetice industriale, 15 A | AG8NVN GFEP11515A1120V€304.32
Întrerupător EATON GFEP120 Gfci, Protector pentru echipamente termo-magnetice industriale, 20 A | AG8NVP GFEP12020A1120V-
RFQ
EATON GFEP130 Tip Gfep Protector pentru echipament de defect la pământ, 30A | AG8NVQ GFEP13030A1120V-
RFQ
Întrerupător EATON GFEP215 Gfci, Protector pentru echipamente termo-magnetice industriale, 15 A | AG8NVR GFEP21515A2240V€433.74
Întrerupător EATON GFEP230 Gfci, Protector pentru echipamente termomagnetice industriale, 30 A | AG8NVU GFEP23030A2240V€433.74
Întrerupător EATON GFEP240 Gfci, Protector pentru echipamente termo-magnetice industriale, 40 A | AG8NVV GFEP24040A2240V€433.74
Întrerupător EATON GFEP250 Gfci, Protector pentru echipamente termo-magnetice industriale, 50 A | AG8NVW GFEP25050A2240V€433.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON Întrerupător GFEP220 Gfci, Protector pentru echipamente termo-magnetice industriale, 20 A
€433.74 /unitate