Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON GFTCB140 Tip Br, 5Ma Gf Disruptor 40A /1 Pol 120/240V | CE6GNT

EATON GFTCB140 Tip Br, 5Ma Gf Disruptor 40A /1 Pol 120/240V

În stoc
Element: CE6GNT Model: GFTCB140
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
€161.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi40
Tip cadruBR
Număr de poli1
Voltaj120 / 240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Detalii produs:

    • Întrerupător de circuit miniatural Eaton GFTCB140, proiectat pentru a elimina riscul posibilelor pericole de incendiu și șoc la prizele electrice
    • Dispune de un singur pol, cadru BR, care găzduiește fire de aluminiu sau cupru de dimensiuni cuprinse între 14 și 4 AWG
    • Stilul de montare plug-on permite instalarea ușoară pe panouri sau tablouri
    • Funcționează la temperaturi cuprinse între 60 și 75 ° C
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
Întrerupător EATON GFEP115 Gfci, Protector pentru echipamente termo-magnetice industriale, 15 A | AG8NVN GFEP11515A1120V€304.32
Întrerupător EATON GFEP120 Gfci, Protector pentru echipamente termo-magnetice industriale, 20 A | AG8NVP GFEP12020A1120V-
RFQ
EATON GFEP130 Tip Gfep Protector pentru echipament de defect la pământ, 30A | AG8NVQ GFEP13030A1120V-
RFQ
Întrerupător EATON GFEP215 Gfci, Protector pentru echipamente termo-magnetice industriale, 15 A | AG8NVR GFEP21515A2240V€433.74
Întrerupător EATON GFEP220 Gfci, Protector pentru echipamente termomagnetice industriale, 20 A | AG8NVT GFEP22020A2240V€433.74
Întrerupător EATON GFEP230 Gfci, Protector pentru echipamente termomagnetice industriale, 30 A | AG8NVU GFEP23030A2240V€433.74
Întrerupător EATON GFEP240 Gfci, Protector pentru echipamente termo-magnetice industriale, 40 A | AG8NVV GFEP24040A2240V€433.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON GFTCB140 Tip Br, 5Ma Gf Disruptor 40A /1 Pol 120/240V
€161.85 /unitate