EATON H01708-250R Furtun împletit Id 0.5 inchi diam 0.94 inci Lungime 250 picioare | AF6XNA 20LV81

EATON H01708-250R Furtun împletit ID 0.5 inch Od 0.94 inch Lungime 250 picioare

În stoc
Articol: AF6XNA Model: H01708-250RCrucea Ref: 20LV81

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,375.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun hidraulic
Materialul de acoperireNeopren
Dimensiune bord08
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Lungimea furtunului250ft
Furtun exterior Dia.15 / 16 "
Min. Raza de indoire5"
Presiune de funcționare1000 psi
Armare(2) Panglică de fibră
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-40 de grade până la 212 de grade
Materialul tubuluiNitril
Tipcârlionțat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.5
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS4009410000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Furtun exterior Dia.Min. Raza de indoirePresiune de funcționarePreț
EATON H01704-250R ID furtun împletit 0.25 inchi diam 0.57 inchi Lungime 250 picioare | AF6XMW 20LV77 H01704-250R041 / 4 "9 / 16 "3"1250 PSI€2,700.94
EATON H01706-250R Furtun împletit Id 0.38 inchi diam 0.76 inci Lungime 250 picioare | AF6XMY 20LV79 H01706-250R063 / 8 "3 / 4 "4"1125 PSI€3,021.50
EATON H01712-250R Furtun împletit Id 0.75 inchi diam 1.28 inci Lungime 250 picioare | AF6XNC 20LV83 H01712-250R123 / 4 "1-1/4 "6"750 PSI€6,511.51
EATON H01716-250R Furtun împletit Id. 1 inch Od 1.51 inch Lungime 250 Foot | AF6XNE 20LV85 H01716-250R161"1-1/2 "8"565 PSI-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON H01708-250R Furtun împletit ID 0.5 inch Od 0.94 inch Lungime 250 picioare
€4,375.89 /unitate