EATON H01716-250R Furtun împletit Id. 1 inch Od 1.51 inch Lungime 250 Foot | AF6XNE 20LV85

EATON H01716-250R Furtun împletit ID 1 inch Od 1.51 inch Lungime 250 picioare

Articol: AF6XNE Model: H01716-250RCrucea Ref: 20LV85

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun hidraulic
Materialul de acoperireNeopren
Dimensiune bord16
Furtun în interiorul Dia.1"
Lungimea furtunului250ft
Furtun exterior Dia.1-1/2 "
Min. Raza de indoire8"
Presiune de funcționare565 PSI
Armare(2) Panglică de fibră
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-40 de grade până la 212 de grade
Materialul tubuluiNitril
Tipcârlionțat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72.57
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS4009410000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Furtun exterior Dia.Min. Raza de indoirePresiune de funcționarePreț
EATON H01704-250R ID furtun împletit 0.25 inchi diam 0.57 inchi Lungime 250 picioare | AF6XMW 20LV77 H01704-250R041 / 4 "9 / 16 "3"1250 PSI€2,700.94
EATON H01706-250R Furtun împletit Id 0.38 inchi diam 0.76 inci Lungime 250 picioare | AF6XMY 20LV79 H01706-250R063 / 8 "3 / 4 "4"1125 PSI€3,021.50
EATON H01708-250R Furtun împletit Id 0.5 inchi diam 0.94 inci Lungime 250 picioare | AF6XNA 20LV81 H01708-250R081 / 2 "15 / 16 "5"1000 psi€4,375.89
EATON H01712-250R Furtun împletit Id 0.75 inchi diam 1.28 inci Lungime 250 picioare | AF6XNC 20LV83 H01712-250R123 / 4 "1-1/4 "6"750 PSI€6,511.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON H01716-250R Furtun împletit ID 1 inch Od 1.51 inch Lungime 250 picioare