EATON H03924-100 ID furtun împletit 1.5 inchi diametru 2.07 inchi Lungime 100 picioare | AF6XNT 20LV97

EATON H03924-100 ID furtun împletit 1.5 inch diam 2.07 inch Lungime 100 picioare

În stoc
Articol: AF6XNT Model: H03924-100Crucea Ref: 20LV97

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,519.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun hidraulic
Materialul de acoperireNeopren
Dimensiune bord24
Furtun în interiorul Dia.1-1/2 "
Lungimea furtunului100ft
Furtun exterior Dia.2-5/64 "
Min. Raza de indoire5"
Presiune de funcționare150 psi
Armare(2) Fibra strat și sârmă elicoidală
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-40 de grade până la 275 de grade
Materialul tubuluiCPE
Tipcârlionțat
Evaluarea vidului25 inci Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.25
Înălțimea navei (cm)114.3
Lungimea navei (cm)114.3
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS4009410000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Min. Raza de indoirePresiune de funcționarePreț
EATON H03912-100 ID furtun împletit 0.75 inchi diam 1.28 inci Lungime 100 picioare | AF6XNH 20LV88 H03912-100123 / 4 "100ft1-9/32 "2-1/2 "300 PSI€3,172.68
EATON H03912-150 ID furtun împletit 0.75 inchi diametru 1.28 inci Lungime 150 picioare | AF6XNJ 20LV89 H03912-150123 / 4 "150ft1-9/32 "2-1/2 "300 PSI€4,177.40
EATON H03916-100 ID furtun împletit 1 inch Od 1.51 inch Lungime 100 Foot | AF6XNL 20LV91 H03916-100161"100ft1-1/2 "3"250 psi€3,483.30
EATON H03916-150 ID furtun împletit 1 inch Od 1.51 inch Lungime 150 Foot | AF6XNM 20LV92 H03916-150161"150ft1-1/2 "3"250 psi€4,501.51
EATON H03920-100 Furtun împletit ID 1.25 inch diam 1.82 inch Lungime 100 picioare | AF6XNP 20LV94 H03920-100201-1/4 "100ft1-53/64 "4"200 psi€3,763.23
EATON H03920-150 ID furtun împletit 1.25 inch diam 1.82 inch Lungime 150 picioare | AF6XNQ 20LV95 H03920-150201-1/4 "150ft1-53/64 "4"200 psi€5,329.76
EATON H03924-150 ID furtun împletit 1.5 inchi diametru 2.07 inci Lungime 150 picioare | AF6XNU 20LV98 H03924-150241-1/2 "150ft2-5/64 "5"150 psi€6,770.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON H03924-100 ID furtun împletit 1.5 inch diam 2.07 inch Lungime 100 picioare
€4,519.53 /unitate