EATON H21304-50 Furtun pentru camion 50 de picioare Lungime 3/16 inch Diametru interior 2000 psi | AH9VTH 45AT96

EATON H21304-50 Furtun pentru camion 50 de picioare Lungime 3/16 inch Diametru interior 2000 psi

În stoc
Element: AH9VTH Model: H21304-50Crucea Ref: 45AT96

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€967.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de camion
Materialul de acoperirePanglică de fibră
Dimensiune bord4
Furtun în interiorul Dia.3/16
Lungimea furtunului50
Furtun exterior Dia.31/64
Min. Raza de indoire3/4
Presiune de funcționare2000
ArmareSârmă împletită
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-40 de grade până la 200 de grade
Materialul tubuluiCPE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)17.78
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Furtun exterior Dia.Min. Raza de indoirePresiune de funcționarePreț
EATON H21316-50 Furtun pentru camion 50 de picioare Lungime 7/8 inch Diametru interior 400 psi | AH9VRR 45AT80 H21316-50167/81-13 / 643.5400€1,173.42
EATON H21308-50 Furtun pentru camion 50 de picioare Lungime 13/32 inch Diametru interior 1250 psi | AH9VTG 45AT94 H21308-50813/3247/641.751250€1,198.29
EATON H21306-50 Furtun pentru camion 50 de picioare Lungime 5/16 inch Diametru interior 1500 psi | AH9VTK 45AT98 H21306-5065/1639/641.251500€1,144.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON H21304-50 Furtun pentru camion 50 de picioare Lungime 3/16 inch Diametru interior 2000 psi
€967.65 /unitate