Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON HFD3200 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Hfd, întrerupător complet | AG8PEQ 46MX82

EATON HFD3200 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Hfd, întrerupător complet

În stoc
Articol: AG8PEQ Model: HFD3200Crucea Ref: 46MX82
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
€2,991.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC65kAIC @ 480V
amperi200A
Tip cadruFD
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.98
Înălțimea navei (cm)10.49
Lungimea navei (cm)8.59
Lățimea navei (cm)10.49

Detalii produs:

Întrerupătorul cu șurub Eaton HFD3200 este potrivit pentru protejarea echipamentelor de ventilație, încălzire, refrigerare și aer condiționat împotriva supraîncărcărilor curente și scurtcircuitelor. oferă Eaton carcasele întreruptoarelor care sunt ideale pentru instalarea acestui întrerupător.

Caracteristici:

  • Acest întrerupător are o unitate de declanșare termomagnetică pentru a furniza atât protecție cu întârziere, cât și protecție instantanee de limitare a curentului.
  • Dispune de o facilitate de montare cu șuruburi pentru instalare ușoară și cablare sigură.
  • Are un cadru în stil F pentru o fixare sigură.

Standarde și aprobări:

  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Unde se montează acest întrerupător Eaton HFD3200 cu șuruburi?

A. Acest întrerupător poate fi montat în siguranță pe panouri și panouri.

Î. Cum să conectați acest întrerupător Eaton HFD3200 cu șuruburi?

A. Acest întrerupător are terminale cu șuruburi pentru instalarea cablajului. Cablajul poate fi asigurat prin fixarea bornelor cu șurub.

Î. Care este tensiunea nominală a acestui întrerupător Eaton HFD3200?

A. Acest întrerupător este evaluat la 600VAC / 250VDC.

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
EATON HFD2225 C Întrerupător complet cu carcasă turnată C | AG8PDW HFD2225225A2600V€2,186.18
EATON HFD3015 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Hfd, întrerupător complet | AG8PDX 46MX68 HFD301515A3600V€1,476.65
EATON HFD3020 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Hfd, întrerupător complet | AG8PDY 46MX69 HFD302020A3600V€1,476.65
EATON HFD3025 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru F, Hfd, întrerupător complet | AG8PDZ 46MX70 HFD302525A3600V€1,635.21
EATON HFD3030 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru F, Hfd, întrerupător complet | AG8PEA 46MX71 HFD303030A3600V€1,476.65
EATON HFD3035 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Hfd, întrerupător complet | AG8PEB HFD303535A3600V€1,744.81
EATON HFD3040 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Hfd, întrerupător complet | AG8PEC 46MX72 HFD304040A3600V€1,476.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON HFD3200 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Hfd, întrerupător complet
€2,991.25 /unitate