Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON HMCP030H1C Carcasă turnată Accesoriu întrerupător Protecție motor, Protector circuit motor, 30 A | AG8PVL 46MX92

EATON HMCP030H1C Carcasă turnată Accesoriu întrerupător Protecție motor, Protector circuit motor, 30 A

În stoc
Articol: AG8PVL Model: HMCP030H1CCrucea Ref: 46MX92
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
€954.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector de circuit motor
Evaluare AIC65kAIC @ 480V
amperi30A
Tip cadruFD
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7

Detalii produs:

    • Întrerupător cu carcasă turnată seria C, proiectat pentru pornirea sistemelor AC și DC, precum și pentru a oferi protecție la supracurent
    • Unitate listată UL/certificată CSA, cu o declanșare termomagnetică pentru a oferi protecție atât instantanee, cât și de lungă durată pentru limitarea curentului
    • Acțiune de suflare-deschidere de mare viteză
    • Echipat cu conexiuni terminale la linie și la sarcină pentru a găzdui fire de dimensiuni cuprinse între 14 AWG și 1/0 AWG
    • Facilitate de montare pe panou de sine stătătoare pentru o instalare ușoară

Variante de produs

ProdusModelEvaluare AICamperiTip cadruPreț
EATON HMCP007C0C Carcasă turnată Accesoriu pentru întrerupător Protector pentru circuitul motorului, Protector pentru circuitul motorului | AG8PVH 46MX90 HMCP007C0C65kAIC @ 480V7AFD€898.74
EATON HMCP015E0C Carcasă turnată Accesoriu întrerupător Protector pentru circuitul motorului, Protector pentru circuitul motorului | AG8PVJ 46MX91 HMCP015E0C65kAIC @ 480V15AFD€954.73
EATON HMCP025D0C Carcasă turnată Accesoriu întrerupător Protecție motor, Protector circuit motor, 25 A | AG8PVK HMCP025D0C65kAIC @ 480V25AFD€1,019.27
EATON HMCP050G2C Carcasă turnată Accesoriu întrerupător Protecție motor, Protector circuit motor, 50 A | AG8PVM HMCP050G2C65kAIC @ 480V50AFD€1,067.38
EATON HMCP050K2C Carcasă turnată Accesoriu întrerupător Protecție motor, Protector circuit motor, 50 A | AG8PVN 46MX93 HMCP050K2C65kAIC @ 480V50AFD€1,019.27
EATON HMCP070J2C Carcasă turnată Accesoriu întrerupător Protecție motor, Protector circuit motor, 70 A | AG8PVP HMCP070J2C65kAIC @ 480V70AFD€1,034.01
EATON HMCP250A5C Carcasă turnată Accesoriu întrerupător Protecție motor, Protector circuit motor, 250 A | AG8PVQ HMCP250A5C35kAIC @ 480V250AJD€2,926.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON HMCP030H1C Carcasă turnată Accesoriu întrerupător Protecție motor, Protector circuit motor, 30 A
€954.73 /unitate