EATON MDL3800F C Cadru pentru întrerupător cu carcasă turnată, cadru Mdl, Mdl, termic numai pentru cadru | AG8RPJ

EATON MDL3800F C Molded Case Circuit Breaker Frame, Mdl-Frame, Mdl, Frame Onlyed Thermal

În stoc
Post: AG8RPJ Model: MDL3800F

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,944.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCadru întrerupător de circuit
Evaluare AIC50kAIC @ 480V
amperi800A
Tip cadruMDL
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.79
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)47.24
Lățimea navei (cm)28.19

Detalii produs:

    • Series C molded case circuit breaker used to interrupt the abnormal or faulty current flows in sensitive electrical equipment
    • Features a fixed thermal-magnetic trip unit with LI (long-time and instantaneous) current limiting functions
    • UL listed; and CSA and CE certified
    • Nivel de întrerupere de 65 kAIC la 240 VAC și 50 kAIC la 480 VAC

Variante de produs

ProdusModelPreț
EATON MDL2800F C cadru pentru întrerupător cu carcasă turnată, cadru Mdl, Mdl, numai cadru, termic fix | BH4XGQ MDL2800F€10,385.17
RFQ
EATON MDL3800FW01 C Cadru pentru întrerupător cu carcasă turnată, cadru Mdl, Mdl, numai cadru, termic fix | BH4XJW MDL3800FW01€13,127.31
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON MDL3800F C Molded Case Circuit Breaker Frame, Mdl-Frame, Mdl, Frame Onlyed Thermal
€5,944.83 /unitate