Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON QCF2040 Quicklag Type Qcf 1/2-inch Disjunctor termomagnetic industrial | AG8UAD

EATON QCF2040 Disruptor de circuit industrial termomagnetic de 1/2 inch de tip Quicklag Qcf

În stoc
Element: AG8UAD Model: QCF2040
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
€107.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC10kAIC @ 120V
amperi40A
Tip cadruQCF
Număr de poli2
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)7.87

Detalii produs:

    • Eaton QCF2040 este un întrerupător de circuit industrial Quicklag cu 2 poli, conceput pentru a asigura protecția circuitelor secundare, precum și a circuitelor de lumină și putere.
    • Acest întrerupător de circuit Eaton, listat UL și certificat CSA, se declanșează atunci când curentul depășește 40 A. Are un rating maxim de întrerupere de 10 kAIC la 120 V și o tensiune nominală de până la 240 VAC.

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
EATON QCF1010 Disruptor de circuit industrial termomagnetic de 1/2 inch de tip Quicklag Qcf | AG8TZF QCF101010A1120V€55.38
EATON QCF1015 Disruptor de circuit industrial termomagnetic de 1/2 inch de tip Quicklag Qcf | AG8TZG QCF101515A1120V€55.38
EATON QCF1015T Disruptor de circuit industrial termomagnetic de 1/2 inch de tip Quicklag Qcf | AG8TZH QCF1015T15A1120V€64.70
EATON QCF1020 Quicklag Type Qcf 1/2-inch Disjunctor termomagnetic industrial | AG8TZJ QCF102020A1120V€55.38
EATON QCF1020T Disruptor de circuit industrial termomagnetic de 1/2 inch de tip Quicklag Qcf | AG8TZK QCF1020T20A1120V€64.70
EATON QCF1030 Quicklag Type Qcf 1/2-inch Disjunctor termomagnetic industrial | AG8TZL QCF103030A1120V€55.38
EATON QCF1030T Disruptor de circuit industrial termomagnetic de 1/2 inch de tip Quicklag Qcf | AG8TZM QCF1030T30A1120V€64.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON QCF2040 Disruptor de circuit industrial termomagnetic de 1/2 inch de tip Quicklag Qcf
€107.13 /unitate