EATON RD320T33W C Întrerupător electronic cu carcasă turnată, cadru R, Rd, întrerupător complet | AG8ULJ

EATON RD320T33W C Întrerupător electronic cu carcasă turnată, cadru R, Rd, întrerupător complet

Articol: AG8ULJ Model: RD320T33W

Descarcă-l Mai 14, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC65kAIC @ 480V
amperi2000A
Tip cadruRD
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.95
Înălțimea navei (cm)39.37
Lungimea navei (cm)24.77
Lățimea navei (cm)39.37

Detalii produs:

Întrerupătorul Eaton RD320T33W C Series este proiectat pentru a proteja sistemele de distribuție de joasă tensiune împotriva supraîncărcărilor și scurtcircuitelor.

Caracteristici:

  • Acest întrerupător are un curent nominal standard de 2000A și o capacitate maximă de întrerupere de 65 kAIC la 240VAC și 50kAIC la 600VAC.
  • Este echipat cu terminale cu șuruburi laterale de sarcină pentru o conexiune sigură.
  • Acest întrerupător de circuit are o configurație cu 3 poli pentru acțiune de deschidere de mare viteză.

Standarde și aprobări:

  • UL
  • CSA

Întrebări frecvente:

Î. Ce este un Digitrip RMS 310?

A. Digitrip RMS 310 este o unitate de declanșare electronică care include un circuit integrat bazat pe microprocesor, personalizat, specific aplicației, pentru utilizare cu întrerupătoarele cu carcasă turnată din seria C, K-Frame.

Î. Care sunt lucrurile de inspectat atunci când utilizați un întrerupător?

A.

  • Curățați praful sau umezeala de pe suprafața întreruptorului cu un aspirator sau o cârpă. Nu suflați resturi în întrerupător.
  • Porniți/Opriți de mai multe ori pentru a vă asigura că legăturile mecanice sunt libere.
  • Verificați baza, mânerul de operare și capacul pentru eventuale fisuri, decolorări și ciobiri.
  • Verificați conectorii și bornele pentru semne de supraîncălzire și slăbiciune.
  • Verificați hardware-ul de montare și zona în care este instalat.

Î. Cum putem spune dacă întrerupătorul de circuit este defect?

A.

  • Disjuncătorul se deplasează frecvent.
  • Miros de ars din cutia de circuite.
  • Urme de arsuri sau alte semne de deteriorare pe cutie.
  • Breakerul nu rămâne în modul de resetare.

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
EATON RD316T32W C Întrerupător electronic cu carcasă turnată, cadru R, Rd, întrerupător complet | AG8ULE RD316T32W1600A-
RFQ
EATON RD316T35W C Întrerupător electronic cu carcasă turnată, cadru R, Rd, întrerupător complet | AG8ULF RD316T35W1600A-
RFQ
EATON RD316T36W C Întrerupător electronic cu carcasă turnată, cadru R, Rd, întrerupător complet | AG8ULG RD316T36W1600A-
RFQ
EATON RD320T32W C Întrerupător electronic cu carcasă turnată, cadru R, Rd, întrerupător complet | AG8ULH RD320T32W2000A-
RFQ
EATON RD320T35W C Întrerupător electronic cu carcasă turnată, cadru R, Rd, întrerupător complet | AG8ULK RD320T35W2000A-
RFQ
EATON RD320T36W C Întrerupător electronic cu carcasă turnată, cadru R, Rd, întrerupător complet | AG8ULL RD320T36W2000A-
RFQ
EATON RD325T32W C Întrerupător electronic cu carcasă turnată, cadru R, Rd, întrerupător complet | AG8ULM RD325T32W2500A€42,739.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON RD320T33W C Întrerupător electronic cu carcasă turnată, cadru R, Rd, întrerupător complet