Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON XTPB2P5BC1 Manual Motor Protector, 1.60 to 2.50A, Push Button, 1/2 HP at 3 Phase, 240V | CJ2UFX 4WXH1

EATON XTPB2P5BC1 Manual Motor Protector, 1.60 to 2.50A, Push Button, 1/2 HP at 3 Phase, 240V

În stoc
Articol: CJ2UFX Model: XTPB2P5BC1Ref. transversală: 4WXH1
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
€396.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector manual pentru motor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
EATON XTPR001BC1 Protector manual pentru motor, 0.63 până la 1 A, buton rotativ, 1.77 inci lățime, 2 CP, 3 faze, 480 V | CJ2UEV 4WXH7 XTPR001BC1Protector manual pentru motor€394.91
Protector de motor manual EATON XTPR1P6BC1, 1 la 1.60 A, buton rotativ, 3/4 CP, 3 faze, 480 V | CJ2UEW 4WXK4 XTPR1P6BC1Protector manual pentru motor€394.30
Protector manual pentru motor EATON XTPE065DCS, 16 până la 65 A, buton rotativ, lățime de 2.17 inchi, 15 CP, trifazat, 3 V | CJ240UEX 2N41 XTPE065DCSProtector manual pentru motor€1,269.07
EATON XTPR032BC1 Protector manual pentru motor, 25 la 32 A, buton rotativ, 10 CP la 3 faze, 240 V | CJ2UEY 4WXJ7 XTPR032BC1Protector manual pentru motor€542.08
EATON XTPBP40BC1 Protector manual pentru motor, 0.25 până la 0.40 A, buton de apăsare, lățime de 1.77 inchi | CJ2UEZ 4WXH5 XTPBP40BC1Protector manual pentru motor€354.74
EATON XTPB6P3BC1 Protector manual pentru motor, 4 până la 6.30 A, buton, 1 1/2 CP la 3 faze, 240 V | CJ2UFA 4WXH2 XTPB6P3BC1Protector manual pentru motor€386.47
EATON XTPB004BC1 Protector manual pentru motor, 2.50 până la 4 A, buton, 1 CP la 3 faze, 240 V | CJ2UFB 4WXG3 XTPB004BC1Protector manual pentru motor€405.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON XTPB2P5BC1 Manual Motor Protector, 1.60 to 2.50A, Push Button, 1/2 HP at 3 Phase, 240V
€396.54 /unitate