Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAZYPOWER 30176/B găurit/frescător 1/8 inch oțel de mare viteză | AH6WDA 36JF96

EAZYPOWER 30176/B Burghiu/fresator 1/8 inch din oțel de mare viteză

În stoc
Element: AH6WDA Model: 30176 / BCrucea Ref: 36JF96
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
€16.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu combinat / Fresor
Diapozitivul corpului.7 / 16 "
Stil de zăvorSimplu
Direcția de tăiereMana dreapta
Tipul dimensiuniiFire de sârmă
finalizareaLuminos
Unghiul inclus60 grade
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi2
Lungime totală2.75 "
Punct Dia.1 / 16 "
Mărimea#5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Tip flaut: spirală

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.finalizareaNumăr de flauturiLungime totalăPunct Dia.MărimeaPreț
EAZYPOWER 30177 Burghiu/fresator 9/64 inch conic | AH6WCX 36JF91 301771 / 2 "Luminos23"9 / 64 "#6€17.93
EAZYPOWER 30177/B Burghiu/fresator 3-1/4 inch lungime mana dreapta | AH6WCY 36JF92 30177 / B1 / 2 "Luminos23"5 / 64 "#6€16.87
EAZYPOWER 30176 Burghiu/fresator cu diametru de 1/8 inch sablat | AH6WCZ 36JF95 301767 / 16 "Luminos22.75 "1 / 16 "#5€17.93
EAZYPOWER 30179 Burghiu/fresator 11/64 inch conic | AH6WDB 36JF97 301793 / 4 "Luminos24"7 / 64 "#8€17.93
EAZYPOWER 30179/B Mașină de găurit/frescător 11/64 inch mâna dreaptă | AH6WDC 36JF98 30179 / B3 / 4 "Luminos24"7 / 64 "#8€16.87
EAZYPOWER 30180 Burghiu/fresator 3-1/2 inch lungime sablat | AH6WDD 36JF99 301807 / 8 "Luminos23.625 "1 / 8 "#9€17.93
EAZYPOWER 30180/B Mașină de găurit/frescător 3/16 inch mâna dreaptă | AH6WDE 36JG01 30180 / B7 / 8 "Luminos23.625 "1 / 8 "#9€16.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAZYPOWER 30176/B Burghiu/fresator 1/8 inch din oțel de mare viteză
€16.87 /unitate