Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAZYPOWER 50693 Lamă oscilantă din lemn 1-5/16 inch | AG3ERH 32ZV93

EAZYPOWER 50693 Lamă oscilantă din lemn 1-5/16 inch

În stoc
Articol: AG3ERH Model: 50693Crucea Ref: 32ZV93
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
€43.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama oscilantă din lemn
MaterialBi-Metal cu muchie de tăiere din titan
Număr de bucați1
Lungime totală3.5 "
Mărimea1 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8202990000

Variante de produs

ProdusModelMaterialNumăr de bucațiLungime totalăMărimeaPreț
EAZYPOWER 50621 Lamă oscilantă din lemn Cv 7/8 inch | AG3EPD 32ZV18 50621Chrome vanadiu14"7 / 8 "€12.72
EAZYPOWER 50622 Lamă oscilante din lemn Cv 1-1/8 inch | AG3EPE 32ZV20 50622Chrome vanadiu14"1.125 "€12.72
EAZYPOWER 50622/BAG5 Lamă oscilantă din lemn Cv 1-1/8 inch Pk5 | AG3EPF 32ZV21 50622 / BAG5Chrome vanadiu54"1.125 "€57.57
EAZYPOWER 50626 Lamă oscilantă din lemn Cv 1-5/16 inch | AG3EPM 32ZV28 50626Chrome vanadiu13.5 "1 5 / 16 "€14.77
EAZYPOWER 50626/BAG5 Lamă oscilantă din lemn Cv 1-5/16 inch Pk5 | AG3EPN 32ZV29 50626 / BAG5Chrome vanadiu53.5 "1 5 / 16 "€67.28
EAZYPOWER 50627 Lamă oscilante din lemn Cv 2-11/16 inch | AG3EPP 32ZV30 50627Chrome vanadiu13.5 "2-11/16 "€24.27
EAZYPOWER 50627/BAG5 Lamă oscilantă din lemn Cv 2-11/16 inch Pk5 | AG3EPQ 32ZV31 50627 / BAG5Chrome vanadiu53.5 "2-11/16 "€111.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAZYPOWER 50693 Lamă oscilantă din lemn 1-5/16 inch
€43.39 /unitate