Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAZYPOWER 81095 Suport magnetic pentru șuruburi 7/16 inch tija | AH3KXD 32PK77

EAZYPOWER 81095 Suport magnetic pentru șuruburi Tija de 7/16 inch

În stoc
Articol: AH3KXD Model: 81095Crucea Ref: 32PK77

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€19.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport șurub
Dimensiunea unității7 / 16 "
Dimensiunea cozii7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0311
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)1.59
Lățimea navei (cm)3.68
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiDimensiunea coziiPreț
EAZYPOWER 81195 Suport magnetic pentru burghie | AH3KWY 32PK72 81195-3/16", 1/4", 5/16", 7/16"€44.42
EAZYPOWER 81198 Suport magnetic pentru șuruburi Plastic/Magnet | AH3KWZ 32PK73 811983/16", 1/4", 5/16"3/16", 1/4", 5/16"€30.48
EAZYPOWER 81199 Suport magnetic pentru șuruburi 3/16 inch tija | AH3KXA 32PK74 811993 / 16 "3 / 16 "€10.36
EAZYPOWER 81200 Suport magnetic pentru șuruburi, tijă de 1/4 inch | AH3KXB 32PK75 812001 / 4 "1 / 4 "€10.62
EAZYPOWER 81201 Suport magnetic pentru șuruburi, tijă de 5/16 inch | AH3KXC 32PK76 812015 / 16 "5 / 16 "€10.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAZYPOWER 81095 Suport magnetic pentru șuruburi Tija de 7/16 inch
€19.98 /unitate