Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAZYPOWER 87139 Mini Mounted Point 1-1/4 Inch Diameter Aluminium Oxide | AH6WBE 36JF46

EAZYPOWER 87139 Punct montat mini cu diametrul de 1-1/4 inch oxid de aluminiu

În stoc
Articol: AH6WBE Model: 87139Crucea Ref: 36JF46
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
€10.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini punct montat
ConstrucţieOxid de aluminiu
Dia de tăiere.1/4
Diametru1.25
Număr de bucați1
Lungime totală2.75

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0408
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)4.83
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia de tăiere.DiametruLungime totalăPreț
EAZYPOWER 88271 Mini Punct Montat 7/32 Inch Diametru Oxid de Aluminiu | AH6VZW 36JF14 882711/87/321.875€6.81
EAZYPOWER 88271/B Mini Punct Montat 1-7/8 Inch Lungime Oxid de Aluminiu | AH6VZX 36JF15 88271 / B1/87/321.875€5.45
EAZYPOWER 88272 Mini Punct Montat 3/16 Inch Diametru Oxid de Aluminiu | AH6VZY 36JF16 882721/83/161.625€6.81
EAZYPOWER 88272/B Mini Punct Montat 3/16 Inch Diametru Oxid de Aluminiu | AH6VZZ 36JF17 88272 / B1/83/161.625€5.32
EAZYPOWER 88273 Mini Punct Montat 7/32 Inch Diametru Oxid de Aluminiu | AH6WAA 36JF18 882731/87/321.875€6.81
EAZYPOWER 88273/B Mini Punct Montat 1-7/8 Inch Lungime Oxid de Aluminiu | AH6WAB 36JF19 88273 / B1/87/321.875€5.32
EAZYPOWER 87854 Mini Punct Montat 5/16 Inch Diametru Oxid de Aluminiu | AH6WAC 36JF20 878541/85/161.5€8.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAZYPOWER 87139 Punct montat mini cu diametrul de 1-1/4 inch oxid de aluminiu
€10.51 /unitate