EBERBACH E3503.SC Moara de taiere, viteza variabila, 115 V, otel inoxidabil | CE2DWU

EBERBACH E3503.SC Moara de taiere, Viteza variabila, 115V, Otel inoxidabil

Element: CE2DWU Model: E3503.SC
€71,486.41 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoară de tăiere
Cuplu continuu4.89 Nm
Diametru5"
Înălţime17 "
Hz50/60
Lungime25 "
MaterialOţel inoxidabil
Viteză0 până la 3000 rpm la 115 V, 0 până la 5000 rpm la 230 V
Cuplul10.6 Nm
Voltaj115 / 230V
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajMaterialCuplulHzPreț
EBERBACH E3503 Moara de taiere cu viteza variabila, Dimensiune Mini, 115V | AX3EFZ E3503115VOţel4.89 Nm50/60€39,867.42
EBERBACH E3503.SS Moara de taiere cu viteza variabila, dimensiune mini, otel inoxidabil, 115V | AX3EGA E3503.SS115VOţel inoxidabil4.89 Nm50/60€38,181.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EBERBACH E3503.SC Moara de taiere, Viteza variabila, 115V, Otel inoxidabil
€71,486.41 /unitate