EBERBACH E3703.26.S Moara de taiere, viteza variabila, dimensiune 8 inch, 60 Hz, otel inoxidabil | CM9FRN

EBERBACH E3703.26.S Moara de taiere, viteza variabila, dimensiune 8 inch, 60 Hz, otel inoxidabil

Articol: CM9FRN Model: E3703.26.S
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMoară de tăiere
Cuplu continuu11.6 Nm
Diametru7.75 "
Înălţime22 "
Hz60
Lungime26 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Cuplul26.5 Nm
Viteză0 până la 1200 rpm la 115 V, 0 până la 2500 rpm la 230 V
Voltaj230V
Lăţime22 "

Variante de produs

ProdusModelVoltajMaterialHzVitezăPreț
EBERBACH E3703 Moara de taiere cu viteza variabila, rezistenta, 115V | AX3EGB E3703115VOţel50/600 până la 1200 rpm€48,115.86
EBERBACH E3703.SS Moara de taiere sanitara, otel inoxidabil | AX3EGC E3703.SS115VOţel inoxidabil50/600-1740 RPM€53,454.55
RFQ
EBERBACH E3703.25.S Moara de taiere, viteza variabila, dimensiune 8 inch, 50 Hz, otel inoxidabil | CE2DYJ E3703.25.S230VOţel inoxidabil500 până la 1200 rpm la 115 V, 0 până la 2500 rpm la 230 V€48,109.09
RFQ
EBERBACH E3703.25.SC Moara de taiere, viteza variabila, dimensiune 8 inch, 50 Hz, otel inoxidabil | CE2DYK E3703.25.SC230VOțel inoxidabil 316 cGMP500 până la 1200 rpm la 115 V, 0 până la 2500 rpm la 230 V€58,418.18
RFQ
EBERBACH E3703.CANNA Moara de taiere, viteza variabila, cu asistare la vid, dimensiune 8 inch, otel inoxidabil | CE2DYL E3703.CANNA115VOţel inoxidabil600 până la 3000 rpm€64,431.82
RFQ
EBERBACH E3703.26.SC Moara de taiere, viteza variabila, dimensiune 8 inch, 60 Hz, otel inoxidabil | CM9FRP E3703.26.SC230VOțel inoxidabil 316 cGMP600 până la 1200 rpm la 115 V, 0 până la 2500 rpm la 230 V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EBERBACH E3703.26.S Moara de taiere, viteza variabila, dimensiune 8 inch, 60 Hz, otel inoxidabil