Agitator orbital EBERBACH E6140.IN, profil scăzut gata pentru incubator, oțel inoxidabil | AX3DWD

EBERBACH E6140.IN Agitator orbital, profil scăzut gata pentru incubator, oțel inoxidabil

Element: AX3DWD Model: E6140.IN
€10,718.40 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgitator orbital
Capacitate70 lbs.
finalizareaOţel inoxidabil
Înălţime8"
Hz50/60
Lungime23 "
Diametrul orbitei.1"
Viteză30-320 RPM
TipIncubatorul gata
Voltaj115 / 230V
Lăţime21.3 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Conceput pentru a oferi o acțiune rotativă de turbionare, ideală pentru bioprocesarea culturilor de celule de plante, procesele de fermentare prin aerare și servicii de cultură a celulelor de mamifere
    • Poate fi utilizat și în incubatoare cu dioxid de carbon sau umiditate ridicată
    • Dispune de un motor de curent continuu de 100 W fără perii care poate oferi o gamă de viteze de 30 - 320 rpm și un cronometru / tahometru pentru funcționare controlată
    • Ciclul de pornire ușoară și antrenamentul excentric contrabalansat asigură ca sticla să rămână într-un singur loc și, respectiv, prelungește durata de viață a rulmentului
    • Poate susține o sarcină de până la 70 lb și poate funcționa între 32 și 140 de grade F

Variante de produs

ProdusModelTipVoltajCapacitateVitezăfinalizareaPreț
Agitator orbital EBERBACH E6140.00, profil redus, acoperit cu putere | AX3DWB E6140.00Standard115 / 230V70 lbs.30-320 RPMOţel inoxidabil€15,885.87
Agitator orbital EBERBACH E6140.SS, profil scăzut, oțel inoxidabil | AX3DWC E6140.SSIncubatorul gata115 / 230V70 lbs.30-320 RPMOţel inoxidabil€8,399.99
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EBERBACH E6140.IN Agitator orbital, profil scăzut gata pentru incubator, oțel inoxidabil
€10,718.40 /unitate