Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUPLA 03356 Ciocan Power Drive fără vârfuri 1 inch 17 oz | AC2NMM 2LMX7 / SPI-156

NUPLA 03356 Ciocan Power Drive fără vârfuri 1 inch 17 oz

În stoc
Element: AC2NMM Model: 03356Ref încrucișat: 2LMX7 / SPI-156

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€54.03 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeadBlow Hammer fără sfaturi
Diametrul feței1.5 "
MânerDin fibra de sticla
Manipulați culoareaGalben închis
Manipulați materialulFibră de sticlă cu prindere anti-alunecare
Culoarea capuluiNegru
Lungimea capului4.125 "
Materialul capuluiOţel
Greutatea capului17 uncie
NesparkingNu
Lungime totală12.625 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Sfat Dia.1-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.57
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8205203000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul fețeiManipulați materialulLungimea capuluiGreutatea capuluiArticolLungime totalăPreț
NUPLA 09600 Ciocan cu schimbare rapidă fără vârfuri 1 inch 6 oz | AC2NMQ 2LMY1 / SPS-100 09600-Fibră de sticlă cu mâner de vinil2"6 uncieCiocan rapid de schimbare fără sfaturi11.875 "€31.71
NUPLA 07607 Ciocan cu față moale Lovitură moartă 6 lb Greutate cap | AC3MWU 2UV36 / SPI-306-SG 076073"Fibră de sticlă cu prindere anti-alunecare5.625 "96 uncieCiocanul DeadBlow15.5 "€122.67
NUPLA 03360 Ciocan cu față moale Lovitură moartă 1.35 lb | AE4MTD 5LV12 / SPI-206 033602"Fibră de sticlă cu prindere anti-alunecare4.5 "22 uncieDeadBlow Hammer fără sfaturi13.5 "€69.84
NUPLA 09605 Ciocan cu față moale 9 uncii Fibră de sticlă | AE8FXN 6D050 / SPS-105 09605-Fibră de sticlă cu mâner de vinil2"9 uncieCiocan cu schimbare rapidă fără sfaturi11 "€32.32
NUPLA 03306 Ciocan, schimbare rapidă, 12 oz. Greutate, mâner C, mâner de 12.5 inchi | CJ4LGP 03306----DeadBlow Hammer fără sfaturi-€27.64
RFQ
NUPLA 03366 Ciocan, schimbare rapidă, 4 lbs. Greutate, mâner C, mâner de 14.5 inchi | CJ4LGQ 03366----DeadBlow Hammer fără sfaturi-€65.59
RFQ
NUPLA 07606 Ciocan, schimbare rapidă, 6 lbs. Greutate, mâner de 14.5 inchi | CJ4LHD 07606----Ciocan mort-€79.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUPLA 03356 Ciocan Power Drive fără vârfuri 1 inch 17 oz
€54.03 /unitate