Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUPLA 03360 Ciocan cu față moale Lovitură moartă 1.35 lb | AE4MTD 5LV12 / SPI-206

NUPLA 03360 Ciocan cu față moale Lovitură moartă 1.35 lb

În stoc
Articol: AE4MTD Model: 03360Ref. cruce: 5LV12 / SPI-206

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€69.84 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeadBlow Hammer fără sfaturi
Diametrul feței2"
MânerDin fibra de sticla
Manipulați culoareaGalben închis
Manipulați materialulFibră de sticlă cu prindere anti-alunecare
Culoarea capuluiNegru
Lungimea capului4.5 "
Materialul capuluiOţel
Greutatea capului22 uncie
NesparkingNu
Lungime totală13.5 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Sfat Dia.2"
TipFără sfaturi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.79
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8205203000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Ciocanul cu față moale Nupla 03360 oferă o acțiune de lovitură moartă fără a deteriora suprafețele. Este util în lovirea dălților cu mâner, a știfturilor și a țărușilor mici din lemn sau plastic.

Caracteristici:

  • Ciocanul cu față moale Nupla 03360 oferă lovituri de precizie cu ajutorul tehnologiei Smart Hammer.
  • Cavitatea sa interioară compozită este învelită într-un capac exterior dur din polimer pentru durabilitate.
  • Acest ciocan care nu se deteriora poate modela foi de metal.
  • Are un mâner din fibră de sticlă cu un mâner de cauciuc anti-alunecare la capăt pentru confortul operatorului.

Accesorii compatibile:

  • Varf de ciocan Nupla: Acest vârf de ciocan din oțel extra-dur permite utilizatorilor să efectueze lovituri cu impact puternic.
  • Varfuri de ciocan din nylon Nupla: Aceste vârfuri de nailon sunt utile pentru a face lovituri fără a deteriora suprafața obiectului.

Întrebări frecvente:

Î. Când ar trebui folosit un ciocan moale?

A. Un ciocan cu fața moale lovește obiectele cu mai multă forță decât un ciocan fără a le rupe așa cum ar face un ciocan de metal solid.

Î. Din ce este făcut capul acestui ciocan?

A. Oţel.

Î. Pentru ce se folosește un ciocan moale cu două fețe?

A. Un ciocan cu două fețe este folosit pentru a seta diblurile, a asambla mobilierul și pentru a îndeplini alte sarcini care necesită lovituri care nu afectează.

Variante de produs

ProdusModelDiametrul fețeiManipulați materialulLungimea capuluiGreutatea capuluiArticolLungime totalăPreț
NUPLA 03356 Ciocan Power Drive fără vârfuri 1 inch 17 oz | AC2NMM 2LMX7 / SPI-156 033561.5 "Fibră de sticlă cu prindere anti-alunecare4.125 "17 uncieDeadBlow Hammer fără sfaturi12.625 "€54.03
NUPLA 09600 Ciocan cu schimbare rapidă fără vârfuri 1 inch 6 oz | AC2NMQ 2LMY1 / SPS-100 09600-Fibră de sticlă cu mâner de vinil2"6 uncieCiocan rapid de schimbare fără sfaturi11.875 "€31.71
NUPLA 07607 Ciocan cu față moale Lovitură moartă 6 lb Greutate cap | AC3MWU 2UV36 / SPI-306-SG 076073"Fibră de sticlă cu prindere anti-alunecare5.625 "96 uncieCiocanul DeadBlow15.5 "€122.67
NUPLA 09605 Ciocan cu față moale 9 uncii Fibră de sticlă | AE8FXN 6D050 / SPS-105 09605-Fibră de sticlă cu mâner de vinil2"9 uncieCiocan cu schimbare rapidă fără sfaturi11 "€32.32
NUPLA 03306 Ciocan, schimbare rapidă, 12 oz. Greutate, mâner C, mâner de 12.5 inchi | CJ4LGP 03306----DeadBlow Hammer fără sfaturi-€27.64
RFQ
NUPLA 03366 Ciocan, schimbare rapidă, 4 lbs. Greutate, mâner C, mâner de 14.5 inchi | CJ4LGQ 03366----DeadBlow Hammer fără sfaturi-€65.59
RFQ
NUPLA 07606 Ciocan, schimbare rapidă, 6 lbs. Greutate, mâner de 14.5 inchi | CJ4LHD 07606----Ciocan mort-€79.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUPLA 03360 Ciocan cu față moale Lovitură moartă 1.35 lb
€69.84 /unitate