Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUPLA 09605 Ciocan cu față moale 9 uncii Fibră de sticlă | AE8FXN 6D050 / SPS-105

NUPLA 09605 Ciocan cu față moale 9 uncii Fibră de sticlă

În stoc
Articol: AE8FXN Model: 09605Ref încrucișat: 6D050 / SPS-105

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€32.00 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan cu schimbare rapidă fără sfaturi
MânerDin fibra de sticla
Manipulați culoareaGalben închis
Manipulați materialulFibră de sticlă cu mâner de vinil
Lungimea capului2"
Greutatea capului9 uncie
NesparkingNu
Lungime totală11 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Sfat Dia.1 In.
TipFără sfaturi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8205203000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Ciocanul cu schimbare rapidă Nupla 09605 este proiectat pentru fabricarea tablei. Este folosit în medii fără scântei și poate înlocui ciocanele de alamă pentru mai multă protecție a suprafeței lovite sau a obiectelor fragile.

Caracteristici:

  • Permite înlocuirea ușoară a vârfurilor uzate și poate găzdui șapte vârfuri, de la super moale la extra dure (vândute separat).
  • Mânerul din fibră de sticlă are o prindere ergonomică, anti-alunecare, care permite utilizarea în condiții umede, cu sau fără mănuși.
  • Capul ciocanului dispune de tehnologia Smart Hammer brevetată de la Nupla pentru a permite o putere concentrată de lovire și o forță de antrenare crescută, protejând în același timp suprafața de deteriorare.

Întrebări frecvente:

Î. Din ce este făcut capul de ciocan?

A. Ciocanul cu față moale are cavități interioare din compozit încărcate cu împușcături, complet învelite într-o manta exterioară din polimer dur. Acest lucru oferă putere maximă de lovire și protecție fără deteriorare a suprafeței.

Î. De ce mânerul ciocanului este fabricat din fibră de sticlă?

A. Mânerele din fibră de sticlă Nupla oferă mai multă putere și minimizează șocurile de rebound și vibrații, reducând astfel tensiunea și oboseala.

Variante de produs

ProdusModelDiametrul fețeiManipulați materialulLungimea capuluiGreutatea capuluiArticolLungime totalăPreț
NUPLA 03356 Ciocan Power Drive fără vârfuri 1 inch 17 oz | AC2NMM 2LMX7 / SPI-156 033561.5 "Fibră de sticlă cu prindere anti-alunecare4.125 "17 uncieDeadBlow Hammer fără sfaturi12.625 "€54.03
NUPLA 09600 Ciocan cu schimbare rapidă fără vârfuri 1 inch 6 oz | AC2NMQ 2LMY1 / SPS-100 09600-Fibră de sticlă cu mâner de vinil2"6 uncieCiocan rapid de schimbare fără sfaturi11.875 "€31.71
NUPLA 07607 Ciocan cu față moale Lovitură moartă 6 lb Greutate cap | AC3MWU 2UV36 / SPI-306-SG 076073"Fibră de sticlă cu prindere anti-alunecare5.625 "96 uncieCiocanul DeadBlow15.5 "€122.67
NUPLA 03360 Ciocan cu față moale Lovitură moartă 1.35 lb | AE4MTD 5LV12 / SPI-206 033602"Fibră de sticlă cu prindere anti-alunecare4.5 "22 uncieDeadBlow Hammer fără sfaturi13.5 "€69.84
NUPLA 03306 Ciocan, schimbare rapidă, 12 oz. Greutate, mâner C, mâner de 12.5 inchi | CJ4LGP 03306----DeadBlow Hammer fără sfaturi-€27.64
RFQ
NUPLA 03366 Ciocan, schimbare rapidă, 4 lbs. Greutate, mâner C, mâner de 14.5 inchi | CJ4LGQ 03366----DeadBlow Hammer fără sfaturi-€65.59
RFQ
NUPLA 07606 Ciocan, schimbare rapidă, 6 lbs. Greutate, mâner de 14.5 inchi | CJ4LHD 07606----Ciocan mort-€79.19
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUPLA 09605 Ciocan cu față moale 9 uncii Fibră de sticlă
€32.00 /unitate