Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EBM-PAPST DV4114N Ventilator axial pătrat standard, 4 21/32 inch înălțime, 1 1/2 inch Dp, 162, IP20, aluminiu, 24 V DC | CP4BBF 5AFZ2

EBM-PAPST DV4114N Ventilator axial pătrat standard, 4 21/32 inch înălțime, 1 1/2 inch Dp, 162, IP20, aluminiu, 24 V DC

În stoc
Articol: CP4BBF Model: DV4114NCrucea Ref: 5AFZ2
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
€230.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator axial

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.621
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
EBM-PAPST 624HH Ventilator axial pătrat, 2 21/64 inci înălțime, 1 inch Dp, 33, IP20, plastic armat cu fibră de sticlă | CP4BAD 5AFZ4 624HHventilator axial€75.00
EBM-PAPST ACi4420HH Ventilator axial pătrat, 4 11/16 inch înălțime, 1 1/2 inch Dp, 106, IP20, 230 VAC, terminale | CP4BAE 40N385 ACi4420HHventilator axial€184.88
EBM-PAPST W1G200-HH77-52 Ventilator axial pătrat, 8 7/8 inch înălțime, 3 1/8 inch Dp, 642, IP42, aluminiu turnat, 24 VDC | CP4BAF 5AGA7 W1G200-HH77-52ventilator axial€731.40
Ventilator axial EBM-PAPST 4650N | CP4BAG 36C523 4650Nventilator axial€92.70
EBM-PAPST 55462.19490 Ventilator axial | CP4BAH 36C486 55462.19490ventilator axial€203.36
Ventilator axial EBM-PAPST 4600N | CP4BAJ 36C524 4600Nventilator axial€93.98
EBM-PAPST W2S130-AA25-01 Ventilator axial, 150 mm, 115Vca | CP4BAK 36C490 W2S130-AA25-01ventilator axial€224.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EBM-PAPST DV4114N Ventilator axial pătrat standard, 4 21/32 inch înălțime, 1 1/2 inch Dp, 162, IP20, aluminiu, 24 V DC
€230.28 /unitate