Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EBM-PAPST R2E190-AO26-25 Rotor motorizat 7-1/2 inch 230VAC | AE3APW 5AGG4

EBM-PAPST R2E190-AO26-25 Rotor motorizat 7-1/2 inch 230VAC

În stoc
Element: AE3APW Model: R2E190-AO26-25Crucea Ref: 5AGG4
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
€231.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotor motorizat
amperi0.35
Materialul lameiPoliamidă întărită cu fibră de sticlă
Bolt Circle Dia.2.25 "
CFM @ 0.000-In. SP365
dBA64
Adâncime2.75 "
Fan Dia.7-1/2 "
Hz60
Tip rotorCurba înapoi
Max. Temperatura ambientală.131 grade F
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Poziție de montareToate pozițiile
Protectie termalaAuto
Voltaj230 VAC
Watts75

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.47
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS8414596060
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiamperiMaterialul lameiPoziție de montareProtectie termalaVoltajWattsCFM @ 0.000-In. SPPreț
EBM-PAPST R4E280-AD12-15 Rotor motorizat 11 inch 115vac | AE3APX 5AGH1 R4E280-AD12-15Condensator divizat permanent1.1Oțel galvanizatToate pozițiile, cu excepția rotorului susAuto115 VAC105992€644.86
EBM-PAPST R1G310-AD19-52 Rotor motorizat 12-1/2 inch 24vdc | AE3APY 5AGJ3 R1G310-AD19-52DC fără perii3.75AluminiuVerticală sau orizontalăElectronic24 VDC901124€1,330.88
EBM-PAPST R2E220-AA40-05 Rotor Motorizat 230V 90W Ac | CP2HEA 36C472 R2E220-AA40-05--------€567.79
EBM-PAPST 96359-2-4013 Duză de admisie | CT7FPH 5AGJ7 96359-2-4013--------€77.21
EBM-PAPST 9609-2-4013 Duză de admisie | CT7FPJ 5AGJ5 9609-2-4013--------€60.81
EBM-PAPST 31051-2-4013 Duză de admisie | CT7FPK 5AGJ9 31051-2-4013--------€69.59
EBM-PAPST 51357-2-4013 Duză de admisie | CT7FPL 5AGK0 51357-2-4013--------€100.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EBM-PAPST R2E190-AO26-25 Rotor motorizat 7-1/2 inch 230VAC
€231.64 /unitate