Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EBM-PAPST W2E200-HK38-01 Ventilator axial, pătrat, 230 VAC, 60 Hz, corp din aluminiu, IP44 | AE3APQ 5AGC9

EBM-PAPST W2E200-HK38-01 Ventilator axial, pătrat, 230 VAC, 60 Hz, corp din aluminiu, IP44

În stoc
Element: AE3APQ Model: W2E200-HK38-01Crucea Ref: 5AGC9
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
€452.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator axial
amperi0.29/0.35
RulmențiMinge
Materialul lameiFoaie de otel
CFM @ 0.000-In. SP606
dBA61
Adâncime3.125 "
Legăturile electriceBenzi terminale
Fan Dia.1-1/2 "
Fan RPM2500/2800
Înălţime8.875 "
Finisajul locuințelorVopsit negru
Material carcasăAluminiu turnat
Hz50/60
IP Rating-ul44
Max. Temperatura ambientală.140/149 F.
Izolație motorieClasa B
Tipul motoruluiPSC
MontareFlanșă
Ochi de montare OC9-7/16 "
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Fază1
ModelaPătrat
Protectie termalaProtejat termic
Voltaj230 VAC
Watts64/80
Lăţime8.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4615
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS8414519060
Tara natalaDE

Detalii produs:

    • Ventilator axial pătrat conceput pentru a disipa căldura echipamentului închis; ideal pentru utilizare în locuri uscate
    • Poate fi montat oriunde, de la decupaje rotunde la pătrate, necesitând astfel spațiu minim pentru instalare
    • Dispune de motor 230 VAC, 50/60 Hz pentru lame rotative, capabil să producă debituri de până la 606 CFM la 2800 RPM
    • Carcasa din aluminiu turnat cu gradul IP44 asigură o etanșare adecvată împotriva prafului și umezelii
    • Listat UL și conform RoHS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeamperiMaterialul lameiFinisajul locuințelorMaterial carcasăHzIP Rating-ulMax. Temperatura ambientală.Preț
EBM-PAPST ACi4410HH Ventilator axial pătrat 106 Cfm | AD3TEN 40N384 ACi4410HH4 11 / 16 "0.082Poliamidă întărită cu fibră de sticlăNegruPoliester ranforsat cu fibra de sticla50/6020167 grade F€172.53
EBM-PAPST W2E200-HK86-01 Ventilator axial 115vac 8-7/8in H 8-7/8in W | AE3APP 5AGC8 W2E200-HK86-018.875 "0.58/0.7Foaie de otelVopsit negruAluminiu turnat50/6044140/149 F.€452.98
EBM-PAPST W2E250-HJ32-01 Ventilator axial 115vac 11in H 11in W | AE3APT 5AGD4 W2E250-HJ32-0111 "1.42Foaie de otelVopsit negruAluminiu turnat6044122 F€568.13
EBM-PAPST 3314NH3 Ventilator axial 48VDC 6.7W 78 cfm 4350 rpm | AH9CHB 39RV65 3314NH33.625 "-Plastic ranforsat din fibră de sticlăVopsit negruPlastic ranforsat din fibră de sticlă-20158 grade F€108.61
EBM-PAPST 3312NH Ventilator axial 48VDC 2.8W 47 cfm 2650 rpm | AH9CHC 39RV66 3312NH3.625 "-Plastic ranforsat din fibră de sticlăVopsit negruPlastic ranforsat din fibră de sticlă-20167 grade F€95.53
EBM-PAPST 3314NN Ventilator axial 24VDC 1.8W 47 cfm 2650 rpm | AH9CHD 39RV67 3314NN3.625 "-Plastic ranforsat din fibră de sticlăVopsit negruPlastic ranforsat din fibră de sticlă-20167 grade F€95.53
EBM-PAPST 3318NN Ventilator axial 24VDC 1.8W 54 cfm 3050 rpm | AH9CHE 39RV68 3318NN3.625 "-Plastic ranforsat din fibră de sticlăVopsit negruPlastic ranforsat din fibră de sticlă-20167 grade F€92.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EBM-PAPST W2E200-HK38-01 Ventilator axial, pătrat, 230 VAC, 60 Hz, corp din aluminiu, IP44
€452.98 /unitate