Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ECLIPSE 300-005 Crimper cu clichet 20-10 AWG 9 inch Lungime | AB6RTJ 22C701

ECLIPSE 300-005 Crimper cu clichet 20-10 AWg 9 inch lungime

În stoc
Element: AB6RTJ Model: 300-005Crucea Ref: 22C701
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
€94.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRatcheting Crimper w / Die
ReglabilManual
Capacitate20-10 AWG
BucățiNu
Tip mânerturnate
Lungime totală9"
Codul matriței de înlocuire300-039

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8205595560
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Benzi (Nu)

Variante de produs

ProdusModelCapacitatePreț
ECLIPSE 300-002 Crimper cu clichet 22-10 AWG 9 inch Lungime | AB6RTH 22C699 300-00222-10 AWG€80.26
ECLIPSE 300-007 Crimper cu clichet Rg59 Rg6 Rg6q Lungime de 9 inchi | AB6RTK 22C702 300-007RG59, RG6, RG6Q€77.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ECLIPSE 300-005 Crimper cu clichet 20-10 AWg 9 inch lungime
€94.82 /unitate