Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ECO-MAX 058438-1 Terminal cot stânga 1/0 ecartament negru Poz. PK5 | AH2KTR 29GA12

ECO-MAX 058438-1 Terminal cot stânga 1/0 ecartament negru Poz. PK5

În stoc
Articol: AH2KTR Model: 058438-1Crucea Ref: 29GA12
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
€97.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal baterie
Codul culoriiNegru
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCrimp / lipit
Adâncime46 / 73 "
Ecartament1/0 cal.
Lungime1 43 / 50 "
Max. Voltaj600V
Lăţime1 32 / 79 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)5.87
Lungimea navei (cm)11.13
Lățimea navei (cm)9.32
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Polaritate: pozitivă
    • Aliniere: cot stâng

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiAdâncimeEcartamentLungimeLăţimePreț
ECO-MAX 058416-1 Terminal drept pentru baterie, calibru 4, gri PK5 | AH2KRU 29FZ89 058416-1Gri27 / 49 "4 cal.2 3 / 64 "1"€81.88
ECO-MAX 058417-1 Terminal drept pentru baterie, calibrul 4, gri PK5 | AH2KRV 29FZ90 058417-1Gri27 / 49 "4 cal.2 3 / 64 "1"€80.03
ECO-MAX 058418-1 Terminal drept pentru baterie, calibrul 4, gri PK5 | AH2KRW 29FZ91 058418-1Gri27 / 49 "4 cal.2 1 / 3 "1"€77.90
ECO-MAX 058419-1 Terminal baterie drept 1 până la 2 calibre PK5 | AH2KRX 29FZ92 058419-1Roz27 / 49 "1 - 2 ga.2 1 / 3 "1"€75.82
ECO-MAX 058420-1 Terminal baterie drept 1 până la 2 calibre PK5 | AH2KRY 29FZ93 058420-1Roz27 / 49 "1 - 2 ga.2 1 / 3 "1"€76.15
ECO-MAX 058421-1 Terminal baterie drept 1/0 ecartament PK5 | AH2KRZ 29FZ94 058421-1Negru27 / 49 "1/0 cal.2 1 / 3 "1"€85.46
ECO-MAX 058422-1 Terminal baterie drept 1/0 ecartament PK5 | AH2KTA 29FZ95 058422-1Negru27 / 49 "1/0 cal.2 1 / 3 "1"€73.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ECO-MAX 058438-1 Terminal cot stânga 1/0 ecartament negru Poz. PK5
€97.45 /unitate