ECONOLINE 101696SG-A Cabinet pentru explozie cu sifon | AF2XWC 6YY23

ECONOLINE 101696SG-A Dulap pentru explozie cu sifon

Articol: AF2XWC Model: 101696SG-ACrucea Ref: 6YY23
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€9,705.71 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet Soda Blast
CFM obligatoriu @ 80 PSI12
Dimensiune nominală42 x 24
Adâncimea totală42 "
Inălțime totală65 "
Lățimea totală55 "
TipAlimentare sub presiune
Lățimea de lucru12 x 24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 321.75
Înălțimea navei (cm)180.34
Lungimea navei (cm)199.39
Lățimea navei (cm)167.64
Codul HS8424301000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Deschidere laterală (în) (17 x 11)
    • Adâncimea suprafeței de lucru (în) (24)
    • Înălțimea suprafeței de lucru (în) (23)
    • Lățimea suprafeței de lucru (în) (42)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ECONOLINE 101696SG-A Dulap pentru explozie cu sifon
€9,705.71 /unitate