Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDELMANN 6312ST Linie de frână Dimensiunea tubului metric 3/16 inch 12 in | AD9XJQ 4VNR2

EDELMANN 6312ST Linie de frână Dimensiunea tubului metric 3/16 inch 12 in

În stoc
Element: AD9XJQ Model: 6312STCrucea Ref: 4VNR2
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
€14.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinie de frână
finalizareaHaina Super Terne
Lungime12 "
MaterialOţel
Dimensiune de filet10-1mm
Dimensiunea tubului3 / 16 "
Tipmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)0.47
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)0.47
Codul HS8708305090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiune de filetDimensiunea tubuluiTipPreț
EDELMANN 360ST Dimensiunea tubului de frână 3/16 inch L60 in | AD9XGY 4VNH7 360ST60 "-3 / 16 "Standard€13.30
EDELMANN 408ST Dimensiunea tubului de frână 1/4 inch L8 in | AD9XGZ 4VNH8 408ST8"-1 / 4 "Standard€4.92
EDELMANN 420ST Dimensiunea tubului de frână 1/4 inch L20 in | AD9XHB 4VNJ1 420ST20 "-1 / 4 "Standard€6.40
EDELMANN 451ST Dimensiunea tubului de frână 1/4 inch L51 in | AD9XHE 4VNJ4 451ST51 "-1 / 4 "Standard€16.63
EDELMANN 512ST Dimensiunea tubului de frână 5/16 inch L12 in | AD9XHH 4VNJ7 512ST12 "-5 / 16 "Standard€7.28
EDELMANN 530ST Dimensiunea tubului de frână 5/16 inch L30 in | AD9XHK 4VNJ9 530ST30 "-5 / 16 "Standard€11.89
EDELMANN 540ST Dimensiunea tubului de frână 5/16 inch L40 in | AD9XHL 4VNK1 540ST40 "-5 / 16 "Standard-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDELMANN 6312ST Linie de frână Dimensiunea tubului metric 3/16 inch 12 in
€14.42 /unitate