Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDSAL RLPB1542 Pardoseală din plăci aglomerate 42 inchi lățime alb | AC9RME 3JHU4

EDSAL RLPB1542 Pardoseală din plăci aglomerate, lățime de 42 inchi, albă

În stoc
Element: AC9RME Model: RLPB1542Crucea Ref: 3JHU4
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
€11.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPardoseală
CuloriNatural
Material de puntePAL
Adâncime17 "
MaterialPAL
Lăţime42 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.67
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS9403907080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeArticolCapacitate de încărcareLăţimePreț
EDSAL RLPB3648 Pardoseală 48 inch lățime gri 36 inch D 1200 lb. | AA4KRF 12T035 RLPB364836 "Pardoseală1200 lbs.48 "€11.17
EDSAL RLPB4860 Pardoseală 60 inch lățime 48 inch D gri 1000 lb. | AA4KRK 12T039 RLPB486048 "Pardoseală1000 lb.60 "€17.94
EDSAL RLPB3672 Pardoseală 72 inch lățime 36 inch D gri 750 lb. | AA4KRM 12T041 RLPB367236 "Pardoseală750 lb.72 "-
RFQ
EDSAL RLPB3042 Pardoseală din plăci aglomerate 33 inch D alb | AC9RMH 3JHU8 RLPB304233 "Pardoseală-42 "€22.47
EDSAL RLPB1569 Pardoseală din plăci aglomerate 69 inci lățime alb | AC9RMN 3JHV7 RLPB156917 "Pardoseală-69 "€16.60
EDSAL RLPB3069 Pardoseală din plăci aglomerate alb, lățime de 69 inchi | AC9RMQ 3JHW2 RLPB306933 "Pardoseală-69 "€32.95
EDSAL RLPB2448 Pardoseală 48 inch lățime gri 24 inch D 1200 lb. | AF4KML 8ZD17 RLPB244824 "Pardoseală1200 lbs.48 "€15.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDSAL RLPB1542 Pardoseală din plăci aglomerate, lățime de 42 inchi, albă
€11.14 /unitate