EDSAL UR3672-SK Raft fără șuruburi 72 x 72 x 36 | AF6ATH 9UDT7

EDSAL UR3672-SK Raft fără șuruburi 72 x 72 x 36

Element: AF6ATH Model: UR3672-SKCrucea Ref: 9UDT7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€354.46 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRack de depozitare în vrac
Capacitate pe raft600 lb.
CuloriGri
Material de punteNu este inclus
Adâncime36 "
finalizareaPictat
Înălţime72 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi5
Lăţime72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.96
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS9403908041
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareCapacitate pe raftCuloriNumărul de rafturiLăţimeMaterial de punteAdâncimefinalizareaPreț
EDSAL RL2452 Raft în vrac 60 inch l x 84 inch H 3000 lb. | AF3RXU 8CNE7 RL24523000 lb.1000 lb.Gri360 "-48 "Email copt€72.23
RFQ
EDSAL RL2450 Raft în vrac 60 inch l x 84 inch H 3000 lb. | AF3UCN 8CYP4 RL24503000 lb.1000 lb.Gri360 "-24 "Email copt€152.76
EDSAL RL2451 Raft în vrac 60 inch l x 84 inch H 3000 lb. | AF3UCU 8CYU2 RL24513000 lb.1000 lb.Gri360 "-36 "Email copt€82.17
EDSAL ERZ782478W-4 Raft de depozitare Oțel Negru 77 inch Lățime | AH7JCJ 36UP33 ERZ782478W-48000 lb.-Negru477 "Fire de sârmă24 "Pudră acoperită€649.46
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDSAL UR3672-SK Raft fără șuruburi 72 x 72 x 36
€354.46 /unitate