EDWARDS SIGNALING 102LS-FINH-G1 Flashing Halogen, 24VDC, 0.32A Rating

Element: CF4LJB Model: 102LS-FINH-G1
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă cu halogen
Evaluare curent0.32A
Dimensiune3 "x 3-5 / 8"
ÎmprejmuireNEMA 3R / 4X, IP65
Rată de bliț pe minut65 FPM
Tip lămpi9 W Halogen
Ieșire ușoară52 Lumen
Sursă de luminăIntermitent
StandardUL, CSA, CE
Voltaj24 VDC

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentTip lămpiVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 102LS-FINH-N5 Halogen intermitent, 120 VCA, 0.11 A Evaluare | CF4LJC 102LS-FINH-N50.11A12 W Halogen120 VAC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 102LS-FINH-G1 Flashing Halogen, 24VDC, 0.32A Rating