EDWARDS SIGNALING 107DV2PSTB-N5 Stroboscop pandantiv cu locație periculoasă, conductă de 3/4 inch, 120VAC la 50/60 Hz

Element: CF4LUX Model: 107DV2PSTB-N5
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolstroboscop
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Diametru7"
Înălţime10-1/4 "
Sursă de luminăstroboscop
MaterialPolicarbonat
StandardUL, CUL
Voltaj120 VAC la 50/60 Hz

Variante de produs

ProdusModelVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 107DV2PSTA-EK Stroboscop suspendat pentru locații periculoase, conductă de 3/4 inch, 12 până la 48 VDC | CF4LUR 107DV2PSTA-EK12 la 48 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 107DV2PSTA-N5 Strobe suspendat pentru locații periculoase, conductă de 3/4 inch, 120 VCA la 50/60 Hz | CF4LUT 107DV2PSTA-N5120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 107DV2PSTA-S1 Strobe suspendat pentru locații periculoase, conductă de 3/4 inch, 250 VDC | CF4LUV 107DV2PSTA-S1250 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 107DV2PSTB-EK Strobe suspendat pentru locații periculoase, conductă de 3/4 inch, 12 până la 48 VDC | CF4LUW 107DV2PSTB-EK12 la 48 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 107DV2PSTB-S1 Strobe suspendat pentru locații periculoase, conductă de 3/4 inch, 250 VDC | CF4LUZ 107DV2PSTB-S1250 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 107DV2PSTC-EK Stroboscop suspendat pentru locații periculoase, conductă de 3/4 inch, 12 până la 48 VDC | CF4LVA 107DV2PSTC-EK12 la 48 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 107DV2PSTC-N5 Strobe suspendat pentru locații periculoase, conductă de 3/4 inchi, 120 VCA la 50/60 Hz | CF4LVB 107DV2PSTC-N5120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 107DV2PSTB-N5 Stroboscop pandantiv cu locație periculoasă, conductă de 3/4 inch, 120VAC la 50/60 Hz