EDWARDS SIGNALING Baza de ton 108I-RGA-G1, chihlimbar verde roșu, 24VAC, conductă de 3/4 inch

Articol: CF4LXL Model: 108I-RGA-G1
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTon de bază
CuloriChihlimbar
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Dimensiune3 "x 7-3 / 4"
ÎmprejmuireNEMA 3R / 4X, IP65
Tip lămpiLED cluster
Sursă de luminăLumină intermitentă, constantă
StandardUL 1638, CUL C22.2
Voltaj24 VDC

Variante de produs

ProdusModelVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 108I-RBA-G1 Ton bază, roșu albastru chihlimbar, 24VDC, conductă de 3/4 inch | CF4LXJ 108I-RBA-G124 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 108I-RBA-N5 Ton de bază, roșu albastru chihlimbar, 120VDC, 0.115A rating | CF4LXK 108I-RBA-N5120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 108I-RGA-N5 ton de bază, roșu verde chihlimbar, 120 VCA, 0.115 A rating | CF4LXM 108I-RGA-N5120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING Baza de ton 108I-RGA-G1, chihlimbar verde roșu, 24VAC, conductă de 3/4 inch