Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 125XBRZA120A LED intermitent, 120V, chihlimbar

În stoc
Articol: AA7PZB Model: 125XBRZA120ACrucea Ref: 16G621
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
€671.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicarea intermitentului Beacon
CuloriChihlimbar
Curent tras0.108A AC
Diametru3.25 "
Blițuri pe minut65
Înălţime3.875 "
Material carcasă33% nailon umplut cu sticlă
Durata de viață a lămpii148,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Material LensPolicarbonat
MontareButuc de conductă de 1/2 "intern și 3/4" extern
Sursa de putere120 VAC
EvaluareNEMA 4X

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)13.34
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8531800050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSursa de putereCuloriCurent trasVoltajEvaluare curentDiametruBlițuri pe minutÎnălţimePreț
EDWARDS SIGNALING 125LEDFR120A Far intermitent cu LED, 120V, roșu, 3 1/4 inch dia. | AA7PXQ 16G587 125LEDFR120A120 VACRoșu0.097A AC--3.25 "653.875 "€516.69
EDWARDS SIGNALING 125LEDFR24D Far intermitent cu LED, 24 V, roșu, 0.06 A rating | AA7PXR 16G588 125LEDFR24D24 VDCRoșu0.06A DC--3.25 "653.875 "€430.11
EDWARDS SIGNALING 125LEDFA120A Far intermitent cu LED, 120 V, chihlimbar, 3.25 inchi dia. | AA7PXT 16G589 125LEDFA120A120 VACChihlimbar0.097A AC--3.25 "653.875 "€508.49
EDWARDS SIGNALING 125LEDFA24D Far intermitent LED, 24 V, chihlimbar, 0.06 A Evaluare | AA7PXU 16G590 125LEDFA24D24 VDCChihlimbar0.06A DC--3.25 "653.875 "€516.49
EDWARDS SIGNALING 125XBRMW24DB Far cu LED intermitent, 24 V, alb | AA7PZA 16G620 125XBRMW24DB24 VDCAlb0.215A DC--3.25 "653.875 "€633.77
EDWARDS SIGNALING 125XBRZA120AB Far cu LED intermitent, 120 V, chihlimbar | AA7PZC 16G622 125XBRZA120AB120 VACChihlimbar0.108A AC--3.25 "653.875 "€652.52
EDWARDS SIGNALING 125XBRZA24D Far intermitent cu LED, 24 V, chihlimbar | AA7PZD 16G623 125XBRZA24D24 VDCChihlimbar0.215A DC--3.25 "653.875 "€646.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125XBRZA120A LED intermitent, 120V, chihlimbar
€671.44 /unitate