Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 270LEDSY240A Modul LED galben, dimensiune 70mm

În stoc
Element: AA7QGD Model: 270LEDSY240ACrucea Ref: 16G788

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€251.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolModul LED cu lumină turn
CuloriGalben
Curent tras0.035A AC
Diametru70mm
Blițuri pe minutConstant
Înălţime3.11 "
Material carcasăPolicarbonat
Durata de viață a lămpii100000 ore
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileCilindru
Material LensPolicarbonat
MontareSuprafață sau conductă
Temperatura de operare.-22 până la 140 grade F
EvaluareIP65
Voltaj240 VAC
Watts5
Lăţime2.76 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3622
Înălțimea navei (cm)7.49
Lungimea navei (cm)7.49
Lățimea navei (cm)8.51
Codul HS8531800050
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelEvaluareCuloriCurent trasVoltajLăţimeÎnălţimeDurata de viață a lămpiiTip lămpiPreț
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY120A Modul LED galben, dimensiune 70 mm | AA7QFD 16G765 270LEDMY120AULGalbenVariază120 VAC2.83 "3.11 "100,000 oreLED-uri€296.03
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY240A Modul LED galben, dimensiune 70 mm | AA7QFE 16G766 270LEDMY240AULGalbenVariază240 VAC2.83 "3.11 "100,000 oreLED-uri€320.37
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY24AD Modul LED galben, dimensiune 70 mm | AA7QFF 16G767 270LEDMY24ADULGalbenVariază24 VAC / DC2.83 "3.11 "100,000 oreLED-uri€299.04
EDWARDS SIGNALING 270LEDSY120A Modul LED galben, dimensiune 70 mm, 0.035 A, 120 VCA la 50/60 Hz | AA7QGC 16G787 270LEDSY120AIP65Galben0.035A AC120 VAC2.76 "3.11 "100000 oreLED-uri€221.15
EDWARDS SIGNALING 270LEDSY24AD Modul LED galben, dimensiune 70 mm | AA7QGE 16G789 270LEDSY24ADIP65Galben0.085A AC, 0.065A DC24 VDC2.76 "3.11 "100000 oreLED-uri€229.09
EDWARDS SIGNALING 270SY12240AD Modul LED galben, dimensiune 70 mm, diametru 2.95 inci. | AA7QGW 16G805 270SY12240ADIP65ChihlimbarVariază - Depinde de tensiune12 până la 240 VAC / DC2.93 "3.28 "100,000 oreIncandescent sau LED€79.55
EDWARDS SIGNALING 270LEDMY120AB Modul LED galben, dimensiune 70 mm | CF4MVX 270LEDMY120AB-Galben-------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDSY240A Modul LED galben, dimensiune 70mm
€251.60 /unitate