Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 302-ET-194 Detector de căldură, 125 V, 1 inch dia.

În stoc
Element: AA8AJH Model: 302-ET-194Crucea Ref: 16X278
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
€96.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDetector de căldură
Temperatura ambientală. Gamă-40 până la 150 de grade
Acoperire2500 Pătrați.
Adâncime1"
finalizareaSilver
Înălţime4"
Lungime1"
MontareSuprafață
TipCompensarea ratei

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8531909000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemperatura ambientală. GamăAcoperireAdâncimefinalizareaÎnălţimeLungimePreț
EDWARDS SIGNALING 302-135 Detector de căldură, 125V | AA8AJA 16X271 302-135-2500 Pătrați.2-1/16 "Argintiu / Alb4.25 "2 1 / 16 "€89.30
EDWARDS SIGNALING 302-194 Detector de căldură, 125V | AA8AJB 16X272 302-194-40 până la 150 de grade2500 Pătrați.2-1/16 "Argintiu / Alb4.25 "2 1 / 16 "€89.95
EDWARDS SIGNALING 302-AW-135 Detector de căldură, 125V | AA8AJC 16X273 302-AW-135-40 până la 100 de grade2500 Pătrați.2-1/16 "Argintiu / Alb4.125 "2 1 / 16 "€94.37
EDWARDS SIGNALING 302-AW-194 Detector de căldură, 125V | AA8AJD 16X274 302-AW-194-40 până la 150 de grade2500 Pătrați.2-1/16 "Argintiu / Alb4.125 "2 1 / 16 "€91.51
EDWARDS SIGNALING 302-EPM-135 Detector de căldură, 125V | AA8AJE 16X275 302-EPM-135-40 până la 100 de grade1600 Pătrați.1"Silver4.25 "1"€184.16
EDWARDS SIGNALING 302-EPM-194 Detector de căldură, 125V | AA8AJF 16X276 302-EPM-194-40 până la 150 de grade1600 Pătrați.1"Silver4.25 "1"€182.65
EDWARDS SIGNALING 302-ET-135 Detector de căldură, 125V | AA8AJG 16X277 302-ET-135-40 până la 100 de grade2500 Pătrați.1"Silver4"1"€92.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 302-ET-194 Detector de căldură, 125 V, 1 inch dia.
€96.78 /unitate