Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING Lampă de schimb cu halogen 50LMP-40WH, 40 W, 0.29 A

În stoc
Element: AA7QHU Model: 50LMP-40WHCrucea Ref: 16G829
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
€102.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă de schimb cu halogen
Durata medie de viață a becului20,000 ore
Viața medie20,000 ore
Tip de bazăContact dublu baionetă
Diametrul becului.19 / 32 "
Curent tras300mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
Lampa Dia.0.6 "
Forma lămpiiT4
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareclar
Max. Lungime totală2.3 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Serviciu durNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj120
Watts40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8539228040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING Lampă de schimb cu halogen 50LMP-40WH, 40 W, 0.29 A
€102.06 /unitate