Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TINERI FRATII. STAMP WORKS YOU-06094-5 Număr ștampilă de mână 5 1/4 inch din oțel inversat | AH9BXH 39GA56

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-06094-5 Număr ștampilă de mână 5 1/4 inch din oțel inversat

În stoc
Articol: AH9BXH Model: YOU-06094-5Crucea Ref: 39GA56
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
€21.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtampila manuală numărul 5
Cauza MaterialLemn
Înălțime caracter1 / 4 "
Duritate50 Pe o scară Rockwell C
Tip scrisoare de impresieGotic
MaterialOţel
Lungime coadă2.437 "
Pătrat cu dimensiunea gambei5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)12.22
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)7.3
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterArticolLungime coadăPreț
TINERI FRATII. STAMP WORKS 01271 Set de scrisori 1/16 inch H oțel | AA8JHY 18G326 012711 / 16 "Ștampilă manuală fabricată automat2.375 "€185.76
TINERI FRATII. STAMP WORKS 01091 Set de numere 1/16 inch H oțel | AA8JHZ 18G327 010911 / 16 "Ștampilă manuală fabricată automat2.375 "€60.42
TINERI FRATII. STAMP WORKS 01361 Set de litere și numere 1/16 inch H oțel | AA8JJA 18G328 013611 / 16 "Ștampilă manuală fabricată automat2.375 "€225.37
TINERI FRATII. STAMP WORKS 02271 Set de scrisori 3/32 inch H oțel | AA8JJB 18G329 022713 / 32 "Ștampilă manuală fabricată automat2.375 "€176.94
TINERI FRATII. STAMP WORKS 02091 Set de numere 3/32 inch H oțel | AA8JJC 18G330 020913 / 32 "Ștampilă manuală fabricată automat2.375 "€60.42
TINERI FRATII. STAMP WORKS 02361 Set de litere și numere 3/32 inch H oțel | AA8JJD 18G331 023613 / 32 "Ștampilă manuală fabricată automat2.375 "€225.37
TINERI FRATII. STAMP WORKS 08271 Set de scrisori 3/8 inch H oțel | AA8JJE 18G332 082713 / 8 "Ștampilă manuală fabricată automat2.875 "€380.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS YOU-06094-5 Număr ștampilă de mână 5 1/4 inch din oțel inversat
€21.49 /unitate