Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TINERI FRATII. STAMP WORKS 02361 Set de litere și numere 3/32 inch H oțel | AA8JJD 18G331

YOUNG BROS. STAMP WORKS 02361 Set de litere și numere 3/32 inch H oțel

În stoc
Element: AA8JJD Model: 02361Crucea Ref: 18G331
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
€225.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtampilă manuală fabricată automat
Cauza MaterialLemn
Înălțime caracter3 / 32 "
Duritate50 Pe o scară Rockwell C
Tip scrisoare de impresieGotic
MaterialOţel
Lungime coadă2.375 "
Pătrat cu dimensiunea gambei1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS9611000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterArticolLungime coadăPreț
TINERI FRATII. STAMP WORKS 01271 Set de scrisori 1/16 inch H oțel | AA8JHY 18G326 012711 / 16 "Ștampilă manuală fabricată automat2.375 "€185.76
TINERI FRATII. STAMP WORKS 01091 Set de numere 1/16 inch H oțel | AA8JHZ 18G327 010911 / 16 "Ștampilă manuală fabricată automat2.375 "€60.42
TINERI FRATII. STAMP WORKS 01361 Set de litere și numere 1/16 inch H oțel | AA8JJA 18G328 013611 / 16 "Ștampilă manuală fabricată automat2.375 "€225.37
TINERI FRATII. STAMP WORKS 02271 Set de scrisori 3/32 inch H oțel | AA8JJB 18G329 022713 / 32 "Ștampilă manuală fabricată automat2.375 "€176.94
TINERI FRATII. STAMP WORKS 02091 Set de numere 3/32 inch H oțel | AA8JJC 18G330 020913 / 32 "Ștampilă manuală fabricată automat2.375 "€60.42
TINERI FRATII. STAMP WORKS 08271 Set de scrisori 3/8 inch H oțel | AA8JJE 18G332 082713 / 8 "Ștampilă manuală fabricată automat2.875 "€380.99
TINERI FRATII. STAMP WORKS 08091 Set de numere 3/8 inch H oțel | AA8JJF 18G333 080913 / 8 "Ștampilă manuală fabricată automat2.875 "€125.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YOUNG BROS. STAMP WORKS 02361 Set de litere și numere 3/32 inch H oțel
€225.37 /unitate