Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 58B-N5-100WH Baliză, albastru, 120VAC, 8 1/16 inch Dia.

În stoc
Element: AA7PVH Model: 58B-N5-100WHCrucea Ref: 16G534
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
€1,648.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina farului
CuloriAlbastru
Curent tras1A AC
Diametru8 1 / 16 "
Blițuri pe minut75
Înălţime7.875 "
Material carcasăOțel turnat
Durata de viață a lămpii1000 ore
Tip lămpiHalogen 100W
Proiectare lentileFă-mi
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară1800 lumeni
MontareȚeavă 3/4 "NPT
Sursa de putere120 VAC
EvaluareDiv 2 Locație periculoasă NEMA 4X

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.61
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8531800050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiametruÎnălţimeVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 58R-N5-100WH far, roșu, 120 VCA, 8 1/16 inch dia. | AA7PVF 16G532 58R-N5-100WHRoșu8 1 / 16 "7.875 "-€1,603.23
EDWARDS SIGNALING 58A-N5-100WH Far, chihlimbar, 120 VCA, 8 1/16 inch dia. | AA7PVG 16G533 58A-N5-100WHChihlimbar8 1 / 16 "7.875 "-€1,590.63
EDWARDS SIGNALING 58G-N5-100WH Baliză, verde, 120 VCA, 8 1/16 inch dia. | AA7PVJ 16G535 58G-N5-100WHVerde8 1 / 16 "7.875 "-€1,589.60
EDWARDS SIGNALING 58C-N5-100WH Baliză, transparentă, 120 VCA, conductă de 3/4 inch | AA7PVK 16G536 58C-N5-100WHclar8 1 / 16 "7.875 "-€1,610.99
EDWARDS SIGNALING 145LEDMA1224AD Baliză, chihlimbar, 12/24 VCA, gri | CF4MLC 145LEDMA1224ADChihlimbar----
RFQ
EDWARDS SIGNALING 145LEDMA1224ADB Baliză, chihlimbar, 12/24 VCA, negru | CF4MLD 145LEDMA1224ADBChihlimbar----
RFQ
EDWARDS SIGNALING 145LEDMA48240A Baliză, chihlimbar, 48/240 VCA, gri | CF4MLE 145LEDMA48240AChihlimbar----
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 58B-N5-100WH Baliză, albastru, 120VAC, 8 1/16 inch Dia.
€1,648.54 /unitate