EDWARDS SIGNALING Sursă de alimentare EBPS10A, 10A, 32 până la 120 grade F Temp de funcționare.

În stoc
Element: AA9RQE Model: EBPS10ACrucea Ref: 1EXY4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,542.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare electrică
CuloriRoșu
Înălţime17 "
MaterialOţel
Număr obligatoriu1
Lăţime13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.85
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)46.74
Lățimea navei (cm)37.08
Codul HS8531909000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • 2 ieșiri de circuit AWG Clasa B (24VDC, 3.0 A)
    • Capacitate curentă / panou (10.0A)

Variante de produs

ProdusModelAlimentare electricăPreț
EDWARDS SIGNALING EBPS6A Sursă de alimentare, 6 1/2A, 32 până la 120 grade F Temp. | AA9RQD 1EXY3 EBPS6A-€1,324.10
EDWARDS SIGNALING APS10A Sursă de alimentare, 10A | CF4PHB APS10A10A-
RFQ
Sursă de alimentare EDWARDS SIGNALING APS6A, 6.5 A | CF4PHC APS6A6.5A-
RFQ
EDWARDS SIGNALING RBPS10A Sursă de alimentare, 120V 10A | CF4QAR RBPS10A--
RFQ
EDWARDS SIGNALING RBPS10A/230 Sursă de alimentare, 230V 10A | CF4QAT RBPS10A / 230--
RFQ
EDWARDS SIGNALING RBPS6A Sursă de alimentare, 120V 6.5A | CF4QAU RBPS6A--
RFQ
EDWARDS SIGNALING RBPS6A/230 Sursă de alimentare, 230V 6.5A | CF4QAV RBPS6A / 230--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING Sursă de alimentare EBPS10A, 10A, 32 până la 120 grade F Temp de funcționare.
€1,542.07 /unitate