Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING Detector de fum SD-2W, 2 fire, putere nominală de 100 mA

În stoc
Element: AA8AMV Model: SD-2WCrucea Ref: 16X425
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
€346.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDetectoare standard
Viteza aerului100 până la 4000 FPM
Alarma curentă100mA
Temperatura ambientală. Gamă-4 la 158 F
Adâncime1-7/8 "
Înălţime5.45 "
Intervalul de umiditate93% HR
Lungime7.75 "
MontareSuprafață
curent stand-by70 uA
Tip2 Wire
Voltaj24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8531100025
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Alarma Aux. Contact @ 30VDC (2A)

Variante de produs

ProdusModelPreț
EDWARDS SIGNALING 541NCSXT Detector de fum, 4 fire | CF4NLJ 541NCSXT-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING Detector de fum SD-2W, 2 fire, putere nominală de 100 mA
€346.50 /unitate