Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EEMAX SPEX95T Încălzitor de apă electric fără rezervor sub chiuvetă, 9500 wați, 40 amperi, 240 V | CD3HQK 451G69

EEMAX SPEX95T Încălzitor de apă electric fără rezervor sub chiuvetă, 9500 wați, 40 amperi, 240 V

În stoc
Articol: CD3HQK Model: SPEX95TCrucea Ref: 451G69
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
€545.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de apă electric fără rezervor
amperi40
Temperatură implicită140 grade F
Adâncime3"
Elemente deCartuș de nichel cromat înlocuibil
Înălţime9.75 "
Max. Debit3 g / min
Min. Activarea fluxului0.20 g / min
MontareOrice direcție
Fază1
Domeniul de presiune35 la 150 psi
Comercial RezidențialComercial / rezidențial
Temp. Gamă70 de grade până la 140 de grade F
Temp. Rise @ 0.5 GPM130 grade F
Temp. Rise @ 1.5 GPM43 grade F
Temp. Rise @ 6.0 GPMLimitat la setarea termostatică
Voltaj240
Racordarea la apă3/8" compresie
Aplicarea încălzitorului de apăScufundați
Watts9500
Lăţime5.25 "
Dimensiunea firului8AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7775

Variante de produs

ProdusModelFazăamperiAmplificatoare ACDomeniul de presiuneTemp. GamăVoltajWattsLăţimePreț
EEMAX EX1608TC Încălzitor de apă electric fără rezervor 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040 la 150 psi100 de grade până la 140 de grade F208 VAC16,60010.5 "€1,141.83
EEMAX EX160TC Încălzitor de apă electric fără rezervor 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 la 150 psi100 de grade până la 140 de grade F277 VAC16,00010.5 "€1,105.63
EEMAX EX190TC ML Încălzitor de apă electric fără rezervor 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040 la 150 psi105 de grade până la 110 de grade F240 VAC19,00010.5 "€1,120.44
EEMAX EX200TC Încălzitor de apă fără rezervor 277 V 20000 Watt | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 la 150 psi100 de grade până la 140 de grade F277 VAC20,00010.5 "€1,133.12
EEMAX EX200TCS Încălzitor de apă fără rezervor 277 V 20000 Watt | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 la 150 psi180 grade F277 VAC20,00010.5 "€1,170.30
EEMAX EX240T2T Încălzitor de apă fără rezervor 208 V 24000 Watt | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 la 150 psi100 de grade până la 140 de grade F208 VAC24,00015.25 "€2,656.72
EEMAX ED032480T2T Încălzitor de apă fără rezervor 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 la 150 psi100 de grade până la 140 de grade F480 VAC32,00015.25 "€2,692.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EEMAX SPEX95T Încălzitor de apă electric fără rezervor sub chiuvetă, 9500 wați, 40 amperi, 240 V
€545.29 /unitate