Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EEMAX EX190TC ML Încălzitor de apă electric fără rezervor 19000w | AA6TEF 14U406

EEMAX EX190TC ML Încălzitor de apă electric fără rezervor 19000w

În stoc
Element: AA6TEF Model: EX190TC MLCrucea Ref: 14U406
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
€1,161.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor de apa Elec fara rezervor
Amplificatoare AC80
Adâncime3"
Elemente deInsert de cartuș de înlocuire dublă
Înălţime10 "
Max. Debit3 g / min
Min. Activarea fluxului0.30 g / min
MontareVertical
Fază1
Domeniul de presiune40 la 150 psi
Comercial RezidențialComercial / rezidențial
Temp. Gamă105 de grade până la 110 de grade F
Temp. Rise @ 1.5 GPM86.5 grade F
Temp. Rise @ 2.5 GPM52 grade F
Temp. Rise @ 4.0 GPM32.4 grade F
Voltaj240 VAC
Racordarea la apă3/4 "MNPT
Aplicarea încălzitorului de apăScufundați
Watts19,000
Lăţime10.5 "
Dimensiunea firului8AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.725
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8516100080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectarea încălzitorului de apă (punctul de utilizare)

Variante de produs

ProdusModelFazăamperiAmplificatoare ACDomeniul de presiuneTemp. GamăVoltajWattsLăţimePreț
EEMAX EX1608TC Încălzitor de apă electric fără rezervor 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040 la 150 psi100 de grade până la 140 de grade F208 VAC16,60010.5 "€1,149.97
EEMAX EX160TC Încălzitor de apă electric fără rezervor 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 la 150 psi100 de grade până la 140 de grade F277 VAC16,00010.5 "€998.82
EEMAX EX200TC Încălzitor de apă fără rezervor 277 V 20000 Watt | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 la 150 psi100 de grade până la 140 de grade F277 VAC20,00010.5 "€1,178.48
EEMAX EX200TCS Încălzitor de apă fără rezervor 277 V 20000 Watt | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 la 150 psi180 grade F277 VAC20,00010.5 "€1,175.30
EEMAX EX240T2T Încălzitor de apă fără rezervor 208 V 24000 Watt | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 la 150 psi100 de grade până la 140 de grade F208 VAC24,00015.25 "€2,559.77
EEMAX ED032480T2T Încălzitor de apă fără rezervor 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 la 150 psi100 de grade până la 140 de grade F480 VAC32,00015.25 "€3,126.04
EEMAX EX180T3 Încălzitor de apă electric fără rezervor 208vac | AF9AAY 29PH79 EX180T33-5025 la 150 psi100 de grade până la 140 de grade F208 VAC18,00015.25 "€2,563.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EEMAX EX190TC ML Încălzitor de apă electric fără rezervor 19000w
€1,161.48 /unitate