EGA PRODUCTS DT7 Scară de andocare 7 trepte 78 in | AD8BBQ 4HRC8

EGA PRODUCTS Scara de andocare DT7 7 trepte 78 in

În stoc
Articol: AD8BBQ Model: DT7Crucea Ref: 4HRC8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€958.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWalk-Thru Dock Scara
IeşireÎnainte
finalizareaVopsea de email gri
Înălțimea balustradei42 "
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași7
Inălțime totală10ft
Lungime totală120 "
Lățimea totală23.5 "
Rung Dia.1"
Lățimea pasului19.125 "
Înălțimea pasului superior6 ft.
Treapta de sus în jos72 "
Tub Dia.1"
Grosimea peretelui tubului16GA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.45
Înălțimea navei (cm)33.66
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumărul de pașiInălțime totalăLungime totalăLățimea pasuluiPreț
EGA PRODUCTS DT5 Scară de andocare 5 trepte 54 in | AD8BBN 4HRC6 DT5Vopsea de email gri55ft54 "19.125 "€760.95
RFQ
EGA PRODUCTS DT06 Scară de andocare 6 trepte 66 in | AD8BBP 4HRC7 DT06Vopsea de email gri69ft66 "19.125 "€774.53
RFQ
EGA PRODUCTS DT4 Scară de andocare 4 trepte 42 in | AF4KLB 8ZCP7 DT4Gri47ft84 "19 "€646.04
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EGA PRODUCTS Scara de andocare DT7 7 trepte 78 in
€958.57 /unitate