EGA PRODUCTS DT06 Scară de andocare 6 trepte 66 in | AD8BBP 4HRC7

EGA PRODUCTS Scara de andocare DT06 6 trepte 66 in

Element: AD8BBP Model: DT06Crucea Ref: 4HRC7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€937.18 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWalk-Thru Dock Scara
IeşireÎnainte
finalizareaVopsea de email gri
Înălțimea balustradei42 "
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași6
Inălțime totală9ft
Lungime totală66 "
Lățimea totală23.5 "
Rung Dia.1"
Lățimea pasului19.125 "
Înălțimea pasului superior5 ft. 6 "
Treapta de sus în jos60 "
Tub Dia.1"
Grosimea peretelui tubului16GA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.05
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)276.86
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumărul de pașiInălțime totalăLungime totalăLățimea pasuluiPreț
EGA PRODUCTS DT5 Scară de andocare 5 trepte 54 in | AD8BBN 4HRC6 DT5Vopsea de email gri55ft54 "19.125 "€760.95
RFQ
EGA PRODUCTS DT7 Scară de andocare 7 trepte 78 in | AD8BBQ 4HRC8 DT7Vopsea de email gri710ft120 "19.125 "€958.57
EGA PRODUCTS DT4 Scară de andocare 4 trepte 42 in | AF4KLB 8ZCP7 DT4Gri47ft84 "19 "€646.04
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EGA PRODUCTS Scara de andocare DT06 6 trepte 66 in
€937.18 /unitate