Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă reflector cu halogen EIKO EHT T4 250w | AE8MCG 6DZK8

EIKO Lampă reflector cu halogen EHT T4 250w

În stoc
Articol: AE8MCG Model: EHTCrucea Ref: 6DZK8

Descarcă-l Mai 13, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă reflector cu halogen
Codul ANSIEHT
Durata medie de viață a becului2000 ore
Viața medie2000 ore
Tip de bazăȘurub miniatural pentru candelabre (E11)
Tehnologia beculuihalogen
Temp. Culoare3000 K
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali5000
Denumirea lămpiiEHT
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiT4
Tip lămpiSingur încheiat
Lumeni5000
Max. Lungime totală3.187 "
Forma generală a lămpiiT
Sursa de puterePlug and Play
Aplicație primarăProiectare
Serviciu durNu
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Cu trei căiNu
Voltaj120
Watts250

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)2.29
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8539212080
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EIKO Lampă reflector cu halogen EHT T4 250w
€2.63 /unitate