Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă reflector cu halogen EIKO FLK T6 575w | AE8MDG 6DZP4

EIKO Lampă reflector cu halogen FLK T6 575w

În stoc
Articol: AE8MDG Model: FLKCrucea Ref: 6DZP4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€105.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă reflector cu halogen
Codul ANSIFLK
Durata medie de viață a becului300 ore
Viața medie300 ore
Tip de bazăMediu cu 2 pini (G9.5)
Tehnologia beculuihalogen
Temp. Culoare3200 K
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali16,500
Denumirea lămpiiFLK
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiT6
Tip lămpiSingur încheiat
Lumeni16,500
Max. Lungime totală3 15 / 16 "
Forma generală a lămpiiT
Sursa de puterePlug and Play
Aplicație primarăProiectare
Serviciu durNu
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Cu trei căiNu
Voltaj120
Watts575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8539212080
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLumeniCodul ANSIDurata medie de viață a beculuiMax. Lungime totalăVoltajWattsViața medieTip de bazăPreț
Lampă reflector cu halogen EIKO BTL T6 500w | AE8MBH 6DZH1 BTL11,000BTL500 ore5"120500500 orePrefocus mediu (P28s)€77.96
Lampă reflector cu halogen EIKO FEL T6 1000w | AE8MDA 6DZN7 FEL27,000FEL300 ore4"1201000300 oreMediu cu 2 pini (G9.5)€65.51
Lampă reflector cu halogen EIKO HPL575/115V T6 575w | AE8MDT 6DZR4 HPL575 / 115V16,520HPL575 / 115V300 ore3.875 "115575300 oreMediu cu 2 pini (G9.5)€140.55
Lampă reflector cu halogen EIKO HPL575LL/115V T6 575w | AE8MDV 6DZR6 HPL575LL / 115V12,360HPL575LL / 115V2000 ore3.875 "1155752000 oreMediu cu 2 pini (G9.5)€142.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EIKO Lampă reflector cu halogen FLK T6 575w
€105.97 /unitate