Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă reflector cu halogen EIKO HPL575/115V T6 575w | AE8MDT 6DZR4

EIKO Lampă reflector cu halogen HPL575/115V T6 575w

În stoc
Articol: AE8MDT Model: HPL575 / 115VRef încrucișat: 6DZR4
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
€140.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă reflector cu halogen
Codul ANSIHPL575 / 115V
Durata medie de viață a becului300 ore
Viața medie300 ore
Tip de bazăMediu cu 2 pini (G9.5)
Tehnologia beculuihalogen
Temp. Culoare3250 K
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali16,520
Denumirea lămpiiHPL575 / 115V
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiT6
Tip lămpiSingur încheiat
Lumeni16,520
Max. Lungime totală3.875 "
Forma generală a lămpiiT
Sursa de puterePlug and Play
Aplicație primarăProiectare
Serviciu durNu
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Cu trei căiNu
Voltaj115
Watts575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8539212080
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLumeniCodul ANSIDurata medie de viață a beculuiMax. Lungime totalăVoltajWattsViața medieTip de bazăPreț
Lampă reflector cu halogen EIKO BTL T6 500w | AE8MBH 6DZH1 BTL11,000BTL500 ore5"120500500 orePrefocus mediu (P28s)€90.88
Lampă reflector cu halogen EIKO FEL T6 1000w | AE8MDA 6DZN7 FEL27,000FEL300 ore4"1201000300 oreMediu cu 2 pini (G9.5)€76.28
Lampă reflector cu halogen EIKO FLK T6 575w | AE8MDG 6DZP4 FLK16,500FLK300 ore3 15 / 16 "120575300 oreMediu cu 2 pini (G9.5)€105.97
Lampă reflector cu halogen EIKO HPL575LL/115V T6 575w | AE8MDV 6DZR6 HPL575LL / 115V12,360HPL575LL / 115V2000 ore3.875 "1155752000 oreMediu cu 2 pini (G9.5)€142.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EIKO Lampă reflector cu halogen HPL575/115V T6 575w
€140.55 /unitate